PELCO | SD429-PG-E1
Spectra IV SE 29 x Optical Zoom système de caméra dôme environnementale, montage plafond / mural, Backbox gris clair et bulle claire. NTSC. Comprend les composants suivants de Pelco  : DD429, BB4-PG-E, LDHQPB-1

Nº PIÈCE FAB.  SD429-PG-E1
Nº PIÈCE  498082
Minimum 1 DE CHAQUE
Appelez pour vérifier la disponibilité

Description

Doit être un revendeur pour acheter ce produit

Caractéristiques

  • 2 Autofocus, haute résolution intégré caméra/optique paquets ; Plusieurs modèles de boîte arrière
  • Jour/nuit, TVL 540, 128 X Wide Dynamic Range (WDR), détection de mouvement et stabilisation d’Image électronique (série SD436)
  • Jour/nuit, TVL 540, 128 X Wide Dynamic Range (WDR) et détection de mouvement (série SD429)
  • Auto tracking
  • Fenêtre d’obturation
  • Superposition de titre de caméra, 20 caractères définissables par l’utilisateur
  • Horizontale et la Zone de découpage
  • Boussole à l’écran et affichage de l’inclinaison
  • Mot de passe
  • Lux faible réduction du bruit
  • Protection contre la foudre Surgeimited intégré
  • Sûr que Focus
  • Circuit intégré Passive paire torsadée non blindée (UTP)
  • Horloge de programmation interne
  • Possibilité d’ajouter des capacités de réseau IP en achetant le Module optionnel de TXB-N

Spécifications  :

Facteur de forme DÔME
PoE NON