PELCO | SD4E29-HPE0
Spectra IV IP SE avec H.264 29 x pendentif environnement robuste, aucune Cage, la lumière grise boîte arrière, Bulle fumée, NTSC

Nº PIÈCE FAB.  SD4E29-HPE0
Nº PIÈCE  560570
Minimum 1 DE CHAQUE

Description

Comprend les composants suivants de Pelco  : DD429, BB4EHD-PG-E, LD53HDPB-0.

Doit être un revendeur pour acheter ce produit

Cette partie est abandonnée par fournisseur, avec aucun remplacement suggérée.

Caractéristiques

  • Capacité de contrôle et moniteur vidéo sur IPv4 et IPv6 réseaux
  • Simultanée IP et de vidéo analogique et de contrôle
  • H.264, Compression MJPEG et MPEG-4
  • Protocoles supportés  : TCP/IP, UDP/IP Unicast, Multicast IGMP, UPnP, DNS, DHCP, RTP, RTSP, NTP, IPv4, SNP, QoS, HTTP, HTTPS, LDAP client, SSH, SSL, SMTP, FTP et 802,1 x EAP
  • Plusieurs niveaux de mot de passe
  • 3 Autofocus, haute résolution intégré paquets caméra/optique
  • Auto tracking
  • Zone horizontal et le découpage de la fenêtre
  • Sensibilité jusqu'à 0,0015 Lux (36 X modèles)
  • Boussole à l’écran et affichage de l’inclinaison
  • Jusqu'à 2 flux vidéo simultanés
  • Affichage Web
  • Open IP Standards
  • ONVIF v1,02 conforme
  • Audio bidirectionnel Full-Duplex

Spécifications  :

Type de compression PLUSIEURS TYPES DE COMPRESSION
Dôme couleur FUMÉ
Environnement INTÉRIEUR/EXTÉRIEUR
Facteur de forme DÔME
Type d’objectif OBJECTIF VARI-FOCAL
PoE NON
Type de poste ZOOM PAN-TILT
Résolution HDTV P 1080
Processus de signal PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE
Code UNSPSC 46171610

Fiche technique

Fiche technique

Politique d'expédition et d'exécution des commandes

Lorsque vous commandez des produits de Anixter.com, la commande est traitée dans un ou deux jours. Les commandes reçues au cours des jours non ouvrables sont traitées le jour ouvrable suivant.

Vous avez plusieurs options d’expédition pour l’expédition de colis  : norme au sol des entreprises de 5 à 7 jours, 2 à 3 jours ouvrables ou le jour ouvrable suivant.

Anixter.com navire de commandes d’adresses au sein du Canada. Anixter.com commandes ne pas actuellement expédier aux adresses à l’extérieur du Canada ou gouvernementales/militaires lieux APO/FPO. Aussi nous ne sommes pas en mesure d’expédier à des adresses de boîte postale. Si vous souhaitez expédier à une adresse située en dehors du Canada ou dans un lieu militaire et gouvernemental, veuillez communiquer avec le Service à la clientèle au 1-888-264-9784 pour discuter de vos options.

En outre, Anixter.com offres que A-chargements « LTL » option pour les produits qui ne peuvent pas être expédiés par transport de colis. Pour les produits qui seront expédiés par l’intermédiaire de LTL, vous fournira un ensemble de Accessorials pour sélectionner à partir de fournir Anixter considérations de livraison supplémentaires, telles que la livraison résidentielle, à l’intérieur de la livraison, hayon ou un accès limité.

  • Livraison résidentielle - un frais de livraison résidentielle s’applique aux transferts à une habitation ou résidence, y compris les endroits où une entreprise est exploitée d’une maison, ou pour tout envoi dont l’expéditeur a désigné l’adresse de livraison comme résidence.
  • À l’intérieur de la livraison - lorsque demandé, transporteur décharge expéditions depuis ou vers les zones qui ne sont pas à côté de la remorque, tels que des centres commerciaux ou immeubles de bureaux. Un ascenseur doit être mis à disposition afin de permettre l'accès aux étages situés à un niveau différent de l'étage où se trouve le camion.
  • Hayon - transporteur propose service de hayon, si nécessaire, pour charger et décharger une cargaison lorsqu’il n’existent pas de quais de chargement/déchargement.
  • Emplacements à accès limités - un endroit à accès limité est un site où le ramassage et livraison est restreint ou limité.

Frais d’expédition sont calculés selon l’option de livraison, vous sélectionnez et êtes payé par vous au moment de l’expédition.