ATLASIED | SD72WV
8" Double Cone Loudspeaker avec 25V/70,7V-5W Transformer, Modèle 62-8 Baffle, et Volume Control Knob

Nº PIÈCE FAB.  SD72WV
Nº PIÈCE  258196
Minimum 1 chaque
Appelez pour vérifier la disponibilité

Description

Le haut-parleur utilisé dans le SD72WV est la prochaine génération d’enceintes à cône haute performance Atlas, très similaire aux enceintes précédentes de la série C. La similitude des qualités sonores garantit que les entrepreneurs et les concepteurs qui ont travaillé avec l’AtlasI ED C-Series dans le passé sauront exactement à quoi s’attendre lorsqu’ils utiliseront le SD72WV. Le modèle SD72WV est un haut-parleur de 25 watts 8 » (205 mm) avec un aimant en céramique de 10 oz (260 g). Il comprend un cône de papier traité linéaire courbe pour une distorsion harmonique inférieure. Le haut-parleur est également équipé d’une bobine vocale en cuivre de 1 » de diamètre avec un formeur en aluminium anodisé noir pour une meilleure dissipation de puissance. Le modèle SD72WV fonctionne dans une plage de réponse en fréquence de 45 Hz à 19 kHz (nominale) avec une sensibilité de 97 dB et un angle de dispersion de 105. Le package comprend un transformateur de correspondance de ligne 25 / 70,7V installé en usine avec des sélections de robinets allant de 0,25 à 5 watts. Le SD72WV comprend un déflecteur CRS installé en usine avec des goujons de montage de haut-parleurs dissimulés et comprend un matériel à vis. Le déflecteur SD72WV comporte des trous de montage standard pour accueillir la majorité des ponts carrelés, des bagues de montage et des boîtiers AtlasIED 8 ». Lorsque vous spécifiez le matériel de montage, sachez que les dimensions du déflecteur SD72WV correspondent à l’AtlasIED Mo del 62-8. La finition déflecteur est en époxy de poudre blanche. Le contrôle du volume monté sur le déflecteur a une puissance audio nominale de 5 watts et est câblé en usine à la bobine vocale. Les unités sont expédiées assemblées, prêtes à être installées.

Caractéristiques

  • Parfait pour les applications de pagination dans les écoles, les restaurants, les hôtels et les bureaux de la carte SD et de musique de fond général, série GD et FC contient grande intelligibilité et longue durée de qualité dans un emballage très économique. Tous les modèles sont homologués UL sous 2043 standard pour une utilisation dans le plénum d’espaces de traitement d’air et 1480 standard pour la signalisation générale.

Spécifications  :

Code UNSPSC 52161600