VIVOTEK | SD8363-E
Network Camera, Speed Dome, WDR, jour/nuit, intérieur/extérieur, H.264/MJPEG/MPEG4, F1,6/F3,5 DC Iris Lens de 4,7 à 94 MM, 19 Watt, 1920 x 1080 résolution 24 VAC, PoE

Nº PIÈCE FAB.  SD8363-E
Nº PIÈCE  564422
Minimum 1 DE CHAQUE

Description

Cette partie est interrompue par le fournisseur. Anixter #813900 servir de remplacement suggéré.



VIVOTEK SD8363E appartient à la gamme de produits de série SUPREME offrant une résolution Full HD 1080 p avec une qualité d’image superbe. Adoptant un 20 x zoom optique, le SD63E est capable de capturer des détails à la qualité haut de gamme. Le IP66 - et NEMA 4 boîtier X-rated protège le boîtier de l’appareil contre la pluie, la poussière et à la corrosion dans une large plage de température d’entre -40C à 55 C. Cette fonctionnalité assure un fonctionnement dans des conditions extrêmes eather w les environnements dangereux. Il est particulièrement approprié pour la surveillance des espaces intérieur/extérieur ouverts tels que des aéroports, des autoroutes et des parkings où haut niveau fiabilité et précision sont toujours nécessaires.



La technologie de compression H.264/MPEG-4/MJPEG SD8363E supportsigh-performance et offres extra lissent qualité vidéo avec une résolution jusqu'à 30 images/s @ 1080p. Bénéficiant de technologie WDR Pro, la SD8363E peut également faire face aux conditions d’éclairage difficiles et générer une qualité d’image proche de la capacité de le œil humain. Avec un mécanisme sophistiqué de pan/tilt, la caméra offre un mouvement rapide et précis avec continu 360 degré panoramique / inclinaison de 220 degré. Les utilisateurs peuvent facilement contrôler la position de la lentille avec une souris ou un joysti ck pour suivre l’objet d’intérêt et de définir jusqu'à 256 positions préréglées. Avec l’automatique intégré, dispositif de suivi, le SD8363E offre réaction instantanée à des objets en mouvement suspects dans des endroits étendus avant que les opérateurs sont au courant de l’activité.


ÔS avec VIVOTEK tous les vrai caméras jour/nuit, le SD8363E filtre caractéristiques une coupure infrarouge amovible, visant à maintenir claire images 24 heures par jour. Avec la détection Audio, en reconnaissant les augmentations ou diminutions du volume sonore, une couche supplémentaire de détection d’intrusion est assurée. Amélioration du zoom fournit 60 x zoom optique à résolution de 640 x 360 par VGA-niveau bande passante est utilisée pour obtenir les détails de l’image aussi hautes que 1080P résolution. Avec d’autres fonctionnalités avancées telles que 802,3at, fente pour carte SD/SDHC/SDXC compatible PoE Pl 60 images/seconde haute qualité vidéo, le SD8363E est le meilleur choix pour les applications de surveillance d’extérieur les plus exigeantes et nous.

Caractéristiques

  • 1080p HD capteur CMOS de SONY
  • 30 images par seconde à 1080 p Full HD
  • 60 images par seconde à 720 p HD
  • Filtre IR-Cut amovible pour jour et nuit fonction
  • 360 degré continue Pan et Tilt 220 degré
  • Compression en temps réel triple Codec
  • WDR Pro pour une visibilité inégalée en haute Contranvironment
  • Résistant aux intempéries IP67 évalué et NEMA 4 X logement
  • Large plage de température pour conditions météorologiques extrêmes
  • Détection audio pour alerte instantanée
  • Auto Tracking pour déplacement d’objet
  • PoE intégré Plus
  • Masques de protection des renseignements personnels 3d pour une Protection supplémentaire
  • Fente pour carte SD/SDXC intégré pour le stockage à bord

Informations techniques

CE, FCC, VCCI, C-Tick, UL, IEEE 802,3at

Spécifications  :

Type de compression PLUSIEURS TYPES DE COMPRESSION
Dôme couleur CLAIRE
Environnement EN PLEIN AIR
Facteur de forme DÔME
Type d’objectif OBJECTIF VARI-FOCAL
PoE OUI
Résolution 2 MÉGAPIXELS
Processus de signal PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE

Fiche technique

Fiche technique

Politique d'expédition et d'exécution des commandes

Lorsque vous commandez des produits de Anixter.com, la commande est traitée dans un ou deux jours. Les commandes reçues au cours des jours non ouvrables sont traitées le jour ouvrable suivant.

Vous avez plusieurs options d’expédition pour l’expédition de colis  : norme au sol des entreprises de 5 à 7 jours, 2 à 3 jours ouvrables ou le jour ouvrable suivant.

Anixter.com navire de commandes d’adresses au sein du Canada. Anixter.com commandes ne pas actuellement expédier aux adresses à l’extérieur du Canada ou gouvernementales/militaires lieux APO/FPO. Aussi nous ne sommes pas en mesure d’expédier à des adresses de boîte postale. Si vous souhaitez expédier à une adresse située en dehors du Canada ou dans un lieu militaire et gouvernemental, veuillez communiquer avec le Service à la clientèle au 1-888-264-9784 pour discuter de vos options.

En outre, Anixter.com offres que A-chargements « LTL » option pour les produits qui ne peuvent pas être expédiés par transport de colis. Pour les produits qui seront expédiés par l’intermédiaire de LTL, vous fournira un ensemble de Accessorials pour sélectionner à partir de fournir Anixter considérations de livraison supplémentaires, telles que la livraison résidentielle, à l’intérieur de la livraison, hayon ou un accès limité.

  • Livraison résidentielle - un frais de livraison résidentielle s’applique aux transferts à une habitation ou résidence, y compris les endroits où une entreprise est exploitée d’une maison, ou pour tout envoi dont l’expéditeur a désigné l’adresse de livraison comme résidence.
  • À l’intérieur de la livraison - lorsque demandé, transporteur décharge expéditions depuis ou vers les zones qui ne sont pas à côté de la remorque, tels que des centres commerciaux ou immeubles de bureaux. Un ascenseur doit être mis à disposition afin de permettre l'accès aux étages situés à un niveau différent de l'étage où se trouve le camion.
  • Hayon - transporteur propose service de hayon, si nécessaire, pour charger et décharger une cargaison lorsqu’il n’existent pas de quais de chargement/déchargement.
  • Emplacements à accès limités - un endroit à accès limité est un site où le ramassage et livraison est restreint ou limité.

Frais d’expédition sont calculés selon l’option de livraison, vous sélectionnez et êtes payé par vous au moment de l’expédition.