COMMSCOPE ENTERPRISE SOLUTIONS | DDC-LCR-16-KRO | 760102814
TeraSPEED pré-arrondis Keyed connecteur LC pour 1,6 mm fibre monomode Duplex, Rose

Nº PIÈCE FAB.  SDC-LCR-16-KRO  | 760102814
Nº PIÈCE  472598
Minimum 1 DE CHAQUE
Appelez pour vérifier la disponibilité

Description

Installations d’aujourd'hui souvent emploient plus d’un réseau et ont besoin de sécurité mécanique pour limiter l’accès et empêcher fautive par inadvertance. Les CommScope Keyed LC connecteurs et adaptateurs offrent un design d’inviolable, réduire le nombre de connexions non autorisées. Dix combinaisons de connecteur adaptateur existent, identifié par la couleur et pour qu’une connexion soit possible, le connecteur et adaptateur couleurs doivent correspondre. Si les couleurs ne correspondent pas, les fonctionnalités de saisie empêchera le connecteur d’acheminer le signal. Connecteurs LC assortie de CommScope ne vont pas en contact avec des adaptateurs standards de LC, seulement l’adaptateur correspondant, de même couleur. ; Les adaptateurs de CommScope Keyed LC montent dans le même encombrement qu’un adaptateur SC simplex et démontre à tirer pour les cordons de raccordement. Le faible encombrement est la moitié de la taille des connecteurs standards et la virole de fibre unique maintient la polarité correcte. Adaptateurs de connecteurs & sont disponibles en versions derrière le mur, Simplex et Duplex cavalier, viennent en dix couleurs distinctes, alors qu’une clé universelle noire peut être utilisé pendant le test. Les adaptateurs sont livrés en standards avec des manches en céramique et tous exigent un minimum polonais et sont conforme aux normes.

Caractéristiques

  • Baies de matériel disponible en configurations post-2 et 4-post
  • Listé UL
  • Supports à finition  : Époxy, noire Durable puissance-coat
  • Emballé dans un contenant, non assemblé
  • Grilles facilement assemblés, matériel inclus
  • Mur Montage Racks disponible en 12U, 20U et hauteurs 25U
  • Supports de montage mur ont des charnières du côté gauche ou droit de la porte
  • Mur Montage Racks fournissent des lances de câble en haut et les côtés pour bracelets et colliers pour câbles

Description des spécifications

Type de fibre  : TeraSPEED, zéro eau pointe fibre monomode
Interface  : LC
Carrosserie  : recto verso
Fonctionnalité de l’interface  : Keyed
Couleur  : Rose
Géométrie de la virole  : Pre-arrondis
Virole matériel  : zircone
Diamètre de câble compatible  : 1,6 mm
Longueur  : mm 52
Résistance du câble de rétention, poids maximum @ angle  : 11,24 lb @ 0
Composants optiques Standard  : ANSI/TIA-568-C.3
Perte d’insertion, typique  : 0,2 dB
Retour perte minimale  : dB 55,0 %
Changement de perte d’insertion, à l’accouplement  : 0,30 dB
Changement de perte d’insertion, température  : 0,30 dB

Informations techniques

ISO 9001:2008  : conçu, fabriqué ou distribué en vertu de ce système de gestion de qualité ; RoHS 2002/95/ce  : conforme

Spécifications  :

Type de connecteur LC
Type de fibre OS1 MONOMODE

Fiche technique

Fiche technique

Politique d'expédition et d'exécution des commandes

Lorsque vous commandez des produits de Anixter.com, la commande est traitée dans un ou deux jours. Les commandes reçues au cours des jours non ouvrables sont traitées le jour ouvrable suivant.

Vous avez plusieurs options d’expédition pour l’expédition de colis  : norme au sol des entreprises de 5 à 7 jours, 2 à 3 jours ouvrables ou le jour ouvrable suivant.

Anixter.com navire de commandes d’adresses au sein du Canada. Anixter.com commandes ne pas actuellement expédier aux adresses à l’extérieur du Canada ou gouvernementales/militaires lieux APO/FPO. Aussi nous ne sommes pas en mesure d’expédier à des adresses de boîte postale. Si vous souhaitez expédier à une adresse située en dehors du Canada ou dans un lieu militaire et gouvernemental, veuillez communiquer avec le Service à la clientèle au 1-888-264-9784 pour discuter de vos options.

En outre, Anixter.com offres que A-chargements « LTL » option pour les produits qui ne peuvent pas être expédiés par transport de colis. Pour les produits qui seront expédiés par l’intermédiaire de LTL, vous fournira un ensemble de Accessorials pour sélectionner à partir de fournir Anixter considérations de livraison supplémentaires, telles que la livraison résidentielle, à l’intérieur de la livraison, hayon ou un accès limité.

  • Livraison résidentielle - un frais de livraison résidentielle s’applique aux transferts à une habitation ou résidence, y compris les endroits où une entreprise est exploitée d’une maison, ou pour tout envoi dont l’expéditeur a désigné l’adresse de livraison comme résidence.
  • À l’intérieur de la livraison - lorsque demandé, transporteur décharge expéditions depuis ou vers les zones qui ne sont pas à côté de la remorque, tels que des centres commerciaux ou immeubles de bureaux. Un ascenseur doit être mis à disposition afin de permettre l'accès aux étages situés à un niveau différent de l'étage où se trouve le camion.
  • Hayon - transporteur propose service de hayon, si nécessaire, pour charger et décharger une cargaison lorsqu’il n’existent pas de quais de chargement/déchargement.
  • Emplacements à accès limités - un endroit à accès limité est un site où le ramassage et livraison est restreint ou limité.

Frais d’expédition sont calculés selon l’option de livraison, vous sélectionnez et êtes payé par vous au moment de l’expédition.