SOLA HD | SDN20-24-480CC
SDN-C alimentation, 480W 24V DIN P/S 320/580V

Nº PIÈCE FAB.  SDN20-24-480CC
Nº PIÈCE  599159
Minimum 1 DE CHAQUE
Appelez pour vérifier la disponibilité

Description

Les alimentations rail DIN SDN-C sont la prochaine génération de la populaire série de la SDN. Ces modèles combinent haute efficacité et de petite taille avec des voyants de diagnostic visuels nouveau pour offrir les meilleures performances disponibles de SolaHD. Caractéristiques industrielles essentielles telles que l’immunité s’affaisser, puissance
Facteur Correction et entrée de tension universelle ont été conservés dans cette série.

Applications

Température large gamme et capacité de fonctionnement en parallèle de fonctionnement font les nouvelles unités de SDN-C adapté à une variété d’applications industrielles.

Caractéristiques

  • Compacter les emballages pour économiser l’espace sur le rail DIN
  • Voyants de diagnostic visuels d’admission au statut d’entrée et de sortie d’un coup de œil
  • MTBF élevé signifie une fiabilité élevée et longévité
  • Meilleur rendement économise de l’énergie et réduit la quantité de chaleur générée en panneau
  • Capacité d’orload de PowerBoostTM pour démarrer démarrage élevé des charges
  • Accepte les VAC tension universelle 85-264, 50/60 Hz entrée
  • Correction du facteur de puissance active
  • Clip de fixation breveté DIN rail
  • Tension de sortie réglable utilisateur accessible par l’intermédiaire de face avant
  • Capacité parallèle standard
  • e, borniers à vis robuste et accessible
  • Design industriel - 25C à 60C fonctionnement sans déclassement
  • Entièrement testé et brûlé en usine
  • Technologie de commutation très efficace
  • Garantie limitée de cinq ans

Spécifications  :

Type BLOC D’ALIMENTATION

Fiche technique

Fiche technique

Politique d'expédition et d'exécution des commandes

Lorsque vous commandez des produits de Anixter.com, la commande est traitée dans un ou deux jours. Les commandes reçues au cours des jours non ouvrables sont traitées le jour ouvrable suivant.

Vous avez plusieurs options d’expédition pour l’expédition de colis  : norme au sol des entreprises de 5 à 7 jours, 2 à 3 jours ouvrables ou le jour ouvrable suivant.

Anixter.com navire de commandes d’adresses au sein du Canada. Anixter.com commandes ne pas actuellement expédier aux adresses à l’extérieur du Canada ou gouvernementales/militaires lieux APO/FPO. Aussi nous ne sommes pas en mesure d’expédier à des adresses de boîte postale. Si vous souhaitez expédier à une adresse située en dehors du Canada ou dans un lieu militaire et gouvernemental, veuillez communiquer avec le Service à la clientèle au 1-888-264-9784 pour discuter de vos options.

En outre, Anixter.com offres que A-chargements « LTL » option pour les produits qui ne peuvent pas être expédiés par transport de colis. Pour les produits qui seront expédiés par l’intermédiaire de LTL, vous fournira un ensemble de Accessorials pour sélectionner à partir de fournir Anixter considérations de livraison supplémentaires, telles que la livraison résidentielle, à l’intérieur de la livraison, hayon ou un accès limité.

  • Livraison résidentielle - un frais de livraison résidentielle s’applique aux transferts à une habitation ou résidence, y compris les endroits où une entreprise est exploitée d’une maison, ou pour tout envoi dont l’expéditeur a désigné l’adresse de livraison comme résidence.
  • À l’intérieur de la livraison - lorsque demandé, transporteur décharge expéditions depuis ou vers les zones qui ne sont pas à côté de la remorque, tels que des centres commerciaux ou immeubles de bureaux. Un ascenseur doit être mis à disposition afin de permettre l'accès aux étages situés à un niveau différent de l'étage où se trouve le camion.
  • Hayon - transporteur propose service de hayon, si nécessaire, pour charger et décharger une cargaison lorsqu’il n’existent pas de quais de chargement/déchargement.
  • Emplacements à accès limités - un endroit à accès limité est un site où le ramassage et livraison est restreint ou limité.

Frais d’expédition sont calculés selon l’option de livraison, vous sélectionnez et êtes payé par vous au moment de l’expédition.