SOLA HD | SDN524100C | 78347200194
120W 24V DIN P/S 115/230V EN ALIMENTATION

Nº PIÈCE FAB.  SDN524100C  | 78347200194
Nº PIÈCE  477937
Minimum 1 DE CHAQUE
En stock

Description

Les options standards de SDN série permettent pour un fonctionnement dans une grande variété d’applications. Avec l’ajout d’un module externe de redondance, le RPS utilisable aussi pour vrai fonctionnement redondant, y compris 2N et configurations N + x.

Applications

Toutes les unités de la SDN incluent construit dans le partage actuel pour fonctionnement en parallèle et redondant. Les modules externes SDN 2,5-20RED et la SDN 30/40RED augmentent la fiabilité en isolant les approvisionnements et en ajoutant plus d’options de signal. Mettant en parallèle pour augmenter la puissance ne nécessite pas l’utilisation de ces modules.

Caractéristiques

  • Contact de relais OK DC
  • Véritable isolement
  • Haute disponibilité
  • Qualité et les caractéristiques de la SDN

Spécifications  :

Type BLOC D’ALIMENTATION