SOLA HD | SDN912100P | 78347200192
DIN Rail d’alimentation, 115/230 Volt AC, 47 à 63 Hertz, 2 à 1,5 ampères d’entrée, de sortie 12 volts, 9 ampères, 108 Watt, 2,56" largeur x profondeur 4,55" x 4,88" hauteur, montage sur Rail DIN
Caractéristiques
- Correction du facteur de puissance
- Tension réglable
- Capacité parallèle Standard sur toutes les unités
- Indéfinie de court-circuit, surtension et Protection contre la surchauffe
- -10 à 60 Deg C fonctionnement sans déclassement
- Charges de démarrage élevé de pouvoirs sans arrêt ou Installation Foldbacasy
- Grand, robuste, Accessible, plusieurs connexion vis terminaisons
- Largeur étroite sur Rail pour les Applications critiques de l’espace
- Très efficace supérieure à la technologie de commutation de 90 pour cent
Spécifications :
Type | ALIMENTATION ÉLECTRIQUE |
---|---|
Code UNSPSC | 32150000 |