SOLA HD | SDP424100RT | 78347215153
100 W 24 V DIN plastique 115/230 V

Nº PIÈCE FAB.  SDP424100RT  | 78347215153
Nº PIÈCE  477943
Disponible en 1 que chacun incrémente
Minimum 1 chaque
Appelez pour vérifier la disponibilité

Description

Les alimentations Rail DIN compactes et légers, viennent dans les tensions de sortie de 5 à 48 V DC et cotes de 100 Watts de puissance. Ces très petites unités efficaces sont conçues spécifiquement pour l’environnement industriel. Chaque unité est évaluée de - 10C t o 70C, avec aucun déclassement nécessaire jusqu’au dessus C. 60

Applications

Nombreuses fonctionnalités supplémentaires « industrielles » sont standards pour le SDP PowerBoostTM circuit de surcharge peut démarrer charges industriels (moteurs, relais, solénoïdes et convertisseurs DC / DC), qui peuvent causer des alimentations ordinaire à foldback ou d’arrêt. Chaque unité contient un potentiomètre de réglage de panneau à recto et indicateur DC. Avec la série SolaHD SDP, vous pouvez compter sur un design de haute qualité.

Caractéristiques

  • Ultra slim 15W empreinte
  • Aucun outil nécessaire pour le montage
  • Sortie réglable
  • Conception industrielle de surcharge PowerBoostTM
  • Surtension, protection contre les courts-circuits
  • Protection contre les courts-circuits continus
  • Faible bruit de sortie
  • Connexions à bornier à vis
  • Garantie limitée de trois ans
  • article NEC alimentation électrique classe 2 selon NFPA 70 725-41 (a)(2) sauf modèle SDP 4-24-100RT

Spécifications  :

Code UNSPSC 39121004