
ALLIED ELECTRONICS CORP | SDR-480-48
Série de 480 watts / 48 VDC / 10 ampères industriel Slim haute efficacité unique sortie DIN Rail alimentation
Description
480W sortie unique industrielle DIN RAIL avec fonction PFC
Caractéristiques
- 94 % de rendement élevé et faible puissance dissipée
- capacité de charge max. 150 %
- Fonction intégrée de PFC active, PF > 0,94
- Protections : court-circuit / surcharge / au-dessus de tension / température
- Refroidissement par convection d’air libre
- En cours constantde de limitation de courant intégré
- Peut être installé sur rail DIN TS-35/7,5 ou 15
- UL 508 (équipement de contrôle industriel) approuvé
- Niveau d’immunité industrielle EN61000-6-2(EN50082-2)
- Contact de relais intégré DC OK
- 100 % pleine charge burn-in test
- capacité de charge max. 150 %
- 3 ans de garantie
Spécifications :
Type | ALIMENTATION ÉLECTRIQUE |
---|---|
Code UNSPSC | 32151706 |
Fiche technique
Fiche techniquePolitique d'expédition et d'exécution des commandes
Lorsque vous commandez des produits de Anixter.com, la commande est traitée dans un ou deux jours. Les commandes reçues au cours des jours non ouvrables sont traitées le jour ouvrable suivant.
Vous avez plusieurs options d’expédition pour l’expédition de colis : standard au sol des entreprises de 5 à 7 jours, 2 à 3 jours ouvrables ou le jour ouvrable suivant.
Anixter.com navire de commandes à des adresses au Canada. Anixter.com commandes ne pas actuellement expédier aux adresses à l’extérieur du Canada ou gouvernementales/militaires lieux APO/FPO. De plus, nous ne sommes pas en mesure d’expédier à des adresses de boîte postale. Si vous souhaitez expédier à une adresse hors du Canada ou d’une situation militaire et du gouvernement, veuillez contacter votre représentant local Anixter pour discuter de vos options.
En outre, Anixter.com offre des options de chargements « LTL » (partiels) pour les produits qui ne peuvent pas être expédiés par transport de colis. Pour les produits qui seront expédiés par l’intermédiaire de LTL, vous fournira un ensemble de Accessorials pour sélectionner à partir de fournir Anixter considérations de livraison supplémentaires, telles que la livraison résidentielle, à l’intérieur de la livraison, hayon ou un accès limité.
- Livraison résidentielle - un frais de livraison résidentielle s’applique aux transferts à une habitation ou résidence, y compris les endroits où une entreprise est exploitée d’une maison, ou pour tout envoi dont l’expéditeur a désigné l’adresse de livraison comme résidence.
- À l’intérieur de la livraison - lorsque demandé, transporteur décharge expéditions depuis ou vers les zones qui ne sont pas à côté de la remorque, tels que des centres commerciaux ou immeubles de bureaux. Un ascenseur doit être mis à disposition afin de permettre l'accès aux étages situés à un niveau différent de l'étage où se trouve le camion.
- Hayon - transporteur propose service de hayon, si nécessaire, pour charger et décharger une cargaison lorsqu’il n’existent pas de quais de chargement/déchargement.
- Emplacements à accès limités - un endroit à accès limité est un site où le ramassage et livraison est restreint ou limité.
Les frais d’expédition sont calculés selon l’option de livraison que vous sélectionnez et est payé à l'avance par vous au moment de l’expédition.