TRANSITION NETWORKS | SDSTX3110-121S-LRT
Media Converter - (1) RS232/422/485 DB9 To (2) 10/100Base-TX, Hardened Serial Device Server (Slim)

Nº PIÈCE FAB.  SDSTX3110-121S-LRT
Nº PIÈCE  976693
Minimum 1 chaque
Appelez pour vérifier la disponibilité

Description

Le serveur de périphérique série renforcé de Transition Networks offre la possibilité de communiquer des données série sécurisées sur un réseau Ethernet. Le SDSTX3110-121S-LRT contient deux ports Fast Ethernet 10/100 qui peuvent être configurés pour communiquer avec des serveurs redondants à un ou plusieurs étages. La sécurité de la transmission des données est assurée par le cryptage des données HTTPS, SSH et SSL.

Le SDSTX3110-121S-LRT est livré avec un logiciel de redirecteur de port COM permettant la communication de données série vers un port COM virtuel sur un serveur, ou peut être utilisé par paires pour fournir un tunneling série sur le réseau Ethernet. Le SDSTX3110-121S-LRT est un appareil renforcé conçu pour fonctionner dans les environnements les plus difficiles. Il dispose d’un boîtier IP-30 mince qui peut s’intégrer dans des armoires à espace restreint. L’appareil accepte une entrée d’alimentation 12-48VDC et il est également certifié pour fonctionner à des températures de -40C à +70C.

Caractéristiques

  • Modes de fonctionnement  : Virtual Com, Tunnel série, serveur TCP, Client TCP, UDP
  • Sécurité  : Cryptage de données SSL ; garantie gestion par HTTPS et SSH accès IP  : IP White List
  • Avertissement d’événement par SYSLOG, e-mail, interruption SNMP
  • Température de fonctionnement étendue (-40C à 70)
  • Divers systèmes d’exploitation Windows pris en charge : Windows NT / 2000 / XP / 2003 / VISTA (32 / 64 bits) / Windows 7 (32 / 64 bits) / Windows 8

Spécifications  :

Appareil ÉMETTEURS-RÉCEPTEURS
Technologie des dispositifs port 1 10/100-TX
Code UNSPSC 43201553

Fiche technique

Fiche technique

Politique d'expédition et d'exécution des commandes

Lorsque vous commandez des produits de Anixter.com, la commande est traitée dans un ou deux jours. Les commandes reçues au cours des jours non ouvrables sont traitées le jour ouvrable suivant.

Vous avez plusieurs options d’expédition pour l’expédition de colis  : standard au sol des entreprises de 5 à 7 jours, 2 à 3 jours ouvrables ou le jour ouvrable suivant.

Anixter.com navire de commandes à des adresses au Canada. Anixter.com commandes ne pas actuellement expédier aux adresses à l’extérieur du Canada ou gouvernementales/militaires lieux APO/FPO. De plus, nous ne sommes pas en mesure d’expédier à des adresses de boîte postale. Si vous souhaitez expédier à une adresse hors du Canada ou d’une situation militaire et du gouvernement, veuillez contacter votre représentant local Anixter pour discuter de vos options.

En outre, Anixter.com offre des options de chargements « LTL » (partiels) pour les produits qui ne peuvent pas être expédiés par transport de colis. Pour les produits qui seront expédiés par l’intermédiaire de LTL, vous fournira un ensemble de Accessorials pour sélectionner à partir de fournir Anixter considérations de livraison supplémentaires, telles que la livraison résidentielle, à l’intérieur de la livraison, hayon ou un accès limité.

  • Livraison résidentielle - un frais de livraison résidentielle s’applique aux transferts à une habitation ou résidence, y compris les endroits où une entreprise est exploitée d’une maison, ou pour tout envoi dont l’expéditeur a désigné l’adresse de livraison comme résidence.
  • À l’intérieur de la livraison - lorsque demandé, transporteur décharge expéditions depuis ou vers les zones qui ne sont pas à côté de la remorque, tels que des centres commerciaux ou immeubles de bureaux. Un ascenseur doit être mis à disposition afin de permettre l'accès aux étages situés à un niveau différent de l'étage où se trouve le camion.
  • Hayon - transporteur propose service de hayon, si nécessaire, pour charger et décharger une cargaison lorsqu’il n’existent pas de quais de chargement/déchargement.
  • Emplacements à accès limités - un endroit à accès limité est un site où le ramassage et livraison est restreint ou limité.

Les frais d’expédition sont calculés selon l’option de livraison que vous sélectionnez et est payé à l'avance par vous au moment de l’expédition.