SOLA HD | SDU24BAT | 78347260403
Module de batterie pour onduleur DC SDU 24V

Nº PIÈCE FAB.  SDU24BAT  | 78347260403
Nº PIÈCE  477950
Offert par incrément de 1 CHACUN
Minimum 1 DE CHAQUE
Appelez pour vérifier la disponibilité

Description

Le SDU DIN Rail DC UPS est un 24 V DC alimentation ininterruptible système avancé qui combine un design de pointe avec une gamme de température de fonctionnement large et options d’installation unique. Le SDU DC UPS est un puissant, commandées par microprocesseur UPS qui offre une protection contre les coupures de courant. Avec une gamme de tension d’entrée de 22,5 à 30 V CC, le DC-UPS est la solution de sauvegarde de puissance idéale pour votre critique connectés charge.

Applications

Ces unités ont été conçues spécifiquement pour une utilisation avec des séries de SolaHD SDN populaires d’alimentations. Module de batterie externe de SolaHD est le seul sur le marché qui permet de sceller l’électronique dans le panneau et maintenir la sécurité en plaçant la batterie en dehors d’un boîtier sans aération.

Caractéristiques

  • Conception modulaire, robuste de qualité industrielle
  • Contrôles pilotés par microprocesseur
  • Fonction de test automatique automatique pour UPS batterie et la fonction contrôle de gestion
  • Plage de température de fonctionnement large module de puissance (-20 à + 50C)
  • Capacités d’extension de sauvegarde flexible batteries
  • Protection en modes normal et la batterie contre les surcharges
  • Batteries remplaçables par l’utilisateur
  • IP-20 coté entrée et sortie bornes à vis
  • Aucun ventilateur interne, pas de supplément de refroidissement requis
  • Robuste et fiable tout métal cannelé de montage Rail DIN
  • Voyants d’État
  • Bornes de relais contact sec universel fournissent une signalisation à distance
  • Fonctions de surveillance, diagnostics et télécommandée et arrêt
  • Garantie limitée de deux ans

Spécifications  :

Type Onduleurs (UPS)