SOLA HD | SDU500 | 78347201780
UPS hors ligne 500VA 120V DIN MTG

Nº PIÈCE FAB.  SDU500  | 78347201780
Nº PIÈCE  477951
Minimum 1 DE CHAQUE
Appelez pour vérifier la disponibilité

Description

L’UPS de Rail DIN SDU allie un design compact de pointe avec une plage de température de fonctionnement large et options d’installation unique. La série SDU offre une protection économique de pulsions néfastes et coupures de courant.

Applications

Ces unités incluent facile au fil des raccordements de vis pour les périphériques critiques qui ont besoin de batterie vers le haut comme les systèmes de contrôle informatisé.

Caractéristiques

  • Léger, compact design industriel
  • Plage de température de fonctionnement large (00C à 500C)
  • Capacité de démarrage à froid
  • Protection contre les surtensions téléphone/dataline
  • Logiciel et câble inclus pour une installation facile
  • Sortie sinewave simulé
  • Port de communication RS232
  • Port de communication USB (en option)
  • Relais contact sec de forme C (facultatif)
  • Panneau de mur/supports de fixation (en option)
  • Télécommandée et fermeture de capacités
  • Garantie limitée de deux ans

Spécifications  :

Type Onduleurs (UPS)