PANDUIT | SE125PFR-LR0
Exp. gaines, 1,25"(31,8 mm), la flamme à la retraite, noir, 50 FT.

Nº PIÈCE FAB.  SE125PFR-LR0
Nº PIÈCE  268748
ROULEAU de minimum 1
Appelez pour vérifier la disponibilité

Caractéristiques

  • Résistance à l’abrasion continue prévoit de fils câbles et tuyaux
  • Protection durable léger
  • Tissage ouvert très souple n’interrompront pas chaleur ou l’humidité
  • Note  : pour une utilisation jusqu'à 257F (125C)
  • Permet une utilisation avec des formes irrégulières
  • Auto-extinguible rencontre UL VW-1
  • Couleurs en stock  : noir ou gris avec traceur blanc ou blanc avec le traceur noir pour identifier les matériaux ignifuges.

Spécifications  :

Décimal 1,25 POUCE
Double NON
Gaines thermorétractables N’EST PAS TUBE THERMORÉTRÉCISSABLE
MIL SPEC NON
Matériel/Type FEP - ÉTHYLÈNE PROPYLÈNE FLUORÉ
Code couleur militaire NOIR
Taille par Fractions de pouces 1 1/4 POUCES
Gaines OUI
Enveloppe de spirale NON
UL OUI
FERMETURE À GLISSIÈRE NON
Code UNSPSC 26121630

Fiches techniques

DESSIN TECHNIQUE