PANDUIT | SE150PS-LQR0
PW Manchon de tresse 1,5"x75' BLK PET 1rl

Nº PIÈCE FAB.  SE150PS-LQR0
Nº PIÈCE  SE150PS-LQR0
Minimum 1 rouleau
En stock

Description

Pan-Wrap Tressé Extensible Sleeving, 1,5 » de diamètre, noir, polyéthylène téréphtalate, 75 ft. par bobine.

Applications

(1) Convient aux applications difficiles rencontrées dans les industries du transport et de la marine en raison de sa conception à tissage ouvert, de son absence d’halogènes et de ses performances d’inflammabilité exceptionnelles. (2) L’outil d’installation réduit le temps d’installation en permettant easy Loa din

Informations techniques

Certifié CSA, inflammabilité : RoHS sans halogène, E116868 reconnu UL

Spécifications  :

Décimal 1,5 POUCE
Code couleur militaire NOIR
Double NON
Gaines OUI
Thermorétractable N’EST PAS TUBE THERMORÉTRÉCISSABLE
Enveloppe de spirale NON
MIL SPEC NON
FERMETURE À GLISSIÈRE NON
Matériel/Type PE-POLYÉTHYLÈNE
Taille par Fractions de pouces 1 1/2 POUCES
UL OUI
TYPE DE MUR | Simple ou double MUR TYPE SIMPLE
Code UNSPSC 39131602

Fiche technique

Fiche technique

Politique d'expédition et d'exécution des commandes

Lorsque vous commandez des produits de Anixter.com, la commande est traitée dans un ou deux jours. Les commandes reçues au cours des jours non ouvrables sont traitées le jour ouvrable suivant.

Vous avez plusieurs options d’expédition pour l’expédition de colis  : norme au sol des entreprises de 5 à 7 jours, 2 à 3 jours ouvrables ou le jour ouvrable suivant.

Anixter.com navire de commandes à des adresses au Canada. Anixter.com commandes ne pas actuellement expédier aux adresses à l’extérieur du Canada ou gouvernementales/militaires lieux APO/FPO. Aussi nous ne sommes pas en mesure d’expédier à des adresses de boîte postale. Si vous souhaitez expédier à une adresse hors du Canada ou d’une situation militaire et du gouvernement, veuillez contacter votre représentant local Anixter pour discuter de vos options.

En outre, Anixter.com offres que A-chargements « LTL » option pour les produits qui ne peuvent pas être expédiés par transport de colis. Pour les produits qui seront expédiés par l’intermédiaire de LTL, vous fournira un ensemble de Accessorials pour sélectionner à partir de fournir Anixter considérations de livraison supplémentaires, telles que la livraison résidentielle, à l’intérieur de la livraison, hayon ou un accès limité.

  • Livraison résidentielle - un frais de livraison résidentielle s’applique aux transferts à une habitation ou résidence, y compris les endroits où une entreprise est exploitée d’une maison, ou pour tout envoi dont l’expéditeur a désigné l’adresse de livraison comme résidence.
  • À l’intérieur de la livraison - lorsque demandé, transporteur décharge expéditions depuis ou vers les zones qui ne sont pas à côté de la remorque, tels que des centres commerciaux ou immeubles de bureaux. Un ascenseur doit être mis à disposition afin de permettre l'accès aux étages situés à un niveau différent de l'étage où se trouve le camion.
  • Hayon - transporteur propose service de hayon, si nécessaire, pour charger et décharger une cargaison lorsqu’il n’existent pas de quais de chargement/déchargement.
  • Emplacements à accès limités - un endroit à accès limité est un site où le ramassage et livraison est restreint ou limité.

Frais d’expédition sont calculés selon l’option de livraison, vous sélectionnez et êtes payé par vous au moment de l’expédition.