PANDUIT | SE25P-TR0
Exp. gaines, 0,25"(6,4 mm), noir, 200 FT.

Nº PIÈCE FAB.  SE25P-TR0
Nº PIÈCE  512809
Offert par incrément de 1 CHACUN
Minimum 1 DE CHAQUE
Appelez pour vérifier la disponibilité

Caractéristiques

  • Résistance à l’abrasion continue prévoit de fils câbles et tuyaux
  • Protection durable léger
  • Tissage ouvert très souple n’interrompront pas chaleur ou l’humidité
  • Note  : pour une utilisation jusqu'à 257F (125C)
  • Permet une utilisation avec des formes irrégulières
  • Auto-extinguible rencontre UL VW-1
  • Couleurs en stock  : noir ou gris avec traceur blanc ou blanc avec le traceur noir pour identifier les matériaux ignifuges.

Spécifications  :

Décimal 0,25 POUCES
Double NON
Gaines thermorétractables N’EST PAS TUBE THERMORÉTRÉCISSABLE
MIL SPEC NON
Matériel/Type PE-POLYÉTHYLÈNE
Code couleur militaire NOIR
Taille par Fractions de pouces 1/4 PO
Gaines OUI
Enveloppe de spirale NON
UL NON
TYPE DE MUR | Simple ou double SIMPLE PAROI
FERMETURE À GLISSIÈRE NON

Fiches techniques

DESSIN TECHNIQUE