LANTRONIX | SESPM1040-541-LT-PD
commutateur auto-fermé alimenté par PoE avec (4) 10/100/1000Base-T PoE++ ports et (1) combo 10/100/1000Base-T RJ-45 ou 100/1000Base-X SFP port
Description
Transition Networks' SESPM1040-541-LT-xx Switch is a Layer 2 managed switch with (4) 10/100/1000Base-T IEEE 802,3bt (draft) compliant PoE++ ports and (1) combination 10/100/1000Base-T RJ-45 or 100/1000Base-X SFP uplink port (additional optional ports a vailable), that is ideal for use in security and surveillance, PoE lighting, digital signage and many other applications. Il est auto-enfermé dans un boîtier extérieur classé NEMA 4X / IP66 avec une protection contre les surtensions de 6KV sur chaque port, et un ion de protection contre les fusibles supplémentaire élimine le besoin de protection croisée du circuit externe. Il peut être monté sur un mur ou un côté d’un bâtiment, ou des supports optionnels sont disponibles pour le montage sur un poteau. Le commutateur est disponible en plusieurs configurations : en tant que source d’alimentation rouge (PSE) AC ou DC-powe fournissant 60W d’alimentation par port simultanément sur les quatre ports ou jusqu’à 90W sur des ports individuels (ne dépassant pas 240W au total), ou en tant que périphérique alimenté par PoE (PD) recevant de l’énergie sur Ethernet ou via un câble hybride en cuivre fibre et fournissant jusqu’à 80W d’alimentation PoE totale. La version comprend un port auxiliaire 12V qui peut être utilisé pour fournir une alimentation auxiliaire à un PC, un éclairage ou d’autres accessoires. Un deuxième port combo 10/10/1000Base-T ou 100/1000Base-X SFP/RJ-45 peut être activé en intégrant un module combo optionnel (vendu séparément). Alternativement, un port d’extension Ethernet sans fil 802,11 b/g/n est disponible en option (vendu séparément) pour étendre le réseau Ethernet aux périphériques dans les endroits où les nouveaux câbles Ethernet fonctionnent n ot pratique. Toutes les versions sont équipées de la communication en champ proche (NFC) pour permettre une configuration simple et reproductible du commutateur à l’aide d’une application conviviale sur un appareil mobile avant de connecter ou de mettre le commutateur sous tension. Bluetooth Low Energy (BLE) permet d’accéder à distance aux informations d’alarme ou de lire ou de modifier les paramètres de l’équipement sans nécessiter d’accès physique à l’aide d’échelles ou de ciseaux. Le commutateur intègre également un logiciel de gestion intégré pour la configuration, la surveillance et le contrôle des appareils conne cted.
Spécifications :
Type | COMMUTATEUR ETHERNET (GÉRÉ) |
---|---|
Code UNSPSC | 43222612 |