ZKTECO | SF1005-V+
SF1008+/SF1005-V+ sont des lecteurs de contrôle d’accès en instance de brevet qui peuvent reconnaître aux utilisateurs enregistrés et non enregistrés une température corporelle élevée et la présence d’un masque de 18 pouces à 18 pouces. La précision du capteur thermopile est de +/-0,6 F.
Description
SF1008+/SF1005-V+ sont des lecteurs de contrôle d’accès en instance de brevet qui peuvent reconnaître aux utilisateurs enregistrés et non enregistrés une température corporelle élevée et la présence d’un masque de 18 pouces à 18 pouces. La précision du capteur thermopile est de +/-0,6 F.
Caractéristiques
- Précision :
- Détection de la température corporelle précise +/- 0,6 F
- Authentification :
- Accorde l’accès aux utilisateurs en fonction de la vérification du visage ou de la paume
- Flexible :
- Peut être utilisé comme lecteur autonome ou s’attacher aux systèmes de contrôle d’accès existants via Wiegand Out
Spécifications :
Format de lecture biométrique | EMPREINTES DIGITALES |
---|---|
Code UNSPSC | 43211700 |