HUBBELL LOCAL WIRING | SF14SJAL
Connecteur audio de vidéo, blanche de Type F coupleur, or. Vendu uniquement à des incréments de carton. Carton contient - 25 connecteurs keystone (emballées individuellement).
Description
de Hubbell AV or et nickel-plated F-connecteurs offrent une solution parfaite pour la distribution de coaxial (RG-6 et RG-59) des signaux vidéo à la station de travail ou répartiteur. Ne nécessitant aucune soudure, ces connecteurs F installer avec un clin de œil et fournissent un rapide facile « vis-on » ou « push-on » cessation d’emploi.
Ces F-connecteurs sont disponibles dans les couleurs standards 7 de Hubbell et Mont dans toutes les plaques frontales iSTATION(TM), modules, cadres, boîtiers de surface, produits Hubbell système de livraison y compris panneaux multimédia de UDX iSTATION(TM) poke-through et surface raceway.
Applications
Prend en charge les applications suivantes : TV, CCTV, câble, satellite et home cinéma ; projecteurs, téléviseurs à écran plat, des systèmes de divertissement ; et systèmes de sécurité et de surveillance.
Caractéristiques
- Intégration transparente de système Hubbell
- Conception universelle de Keystone s’intègre dans tous les produits de Hubbell
- Technologie de conception Hubbell
- 1500 MHz Performance
Description des spécifications
Connecteur F en plaqué or haute performance
Installation rapide et facile screwstyle
Polymères ignifuges percutantes,
Spécifications :
Type | CUIVRE - AUTRE |
---|---|
Code UNSPSC | 43223300 |
Politique d'expédition et d'exécution des commandes
Lorsque vous commandez des produits de Anixter.com, la commande est traitée dans un ou deux jours. Les commandes reçues au cours des jours non ouvrables sont traitées le jour ouvrable suivant.
Vous avez plusieurs options d’expédition pour l’expédition de colis : norme au sol des entreprises de 5 à 7 jours, 2 à 3 jours ouvrables ou le jour ouvrable suivant.
Anixter.com navire de commandes à des adresses au Canada. Anixter.com commandes ne pas actuellement expédier aux adresses à l’extérieur du Canada ou gouvernementales/militaires lieux APO/FPO. Aussi nous ne sommes pas en mesure d’expédier à des adresses de boîte postale. Si vous souhaitez expédier à une adresse hors du Canada ou d’une situation militaire et du gouvernement, veuillez contacter votre représentant local Anixter pour discuter de vos options.
En outre, Anixter.com offres que A-chargements « LTL » option pour les produits qui ne peuvent pas être expédiés par transport de colis. Pour les produits qui seront expédiés par l’intermédiaire de LTL, vous fournira un ensemble de Accessorials pour sélectionner à partir de fournir Anixter considérations de livraison supplémentaires, telles que la livraison résidentielle, à l’intérieur de la livraison, hayon ou un accès limité.
- Livraison résidentielle - un frais de livraison résidentielle s’applique aux transferts à une habitation ou résidence, y compris les endroits où une entreprise est exploitée d’une maison, ou pour tout envoi dont l’expéditeur a désigné l’adresse de livraison comme résidence.
- À l’intérieur de la livraison - lorsque demandé, transporteur décharge expéditions depuis ou vers les zones qui ne sont pas à côté de la remorque, tels que des centres commerciaux ou immeubles de bureaux. Un ascenseur doit être mis à disposition afin de permettre l'accès aux étages situés à un niveau différent de l'étage où se trouve le camion.
- Hayon - transporteur propose service de hayon, si nécessaire, pour charger et décharger une cargaison lorsqu’il n’existent pas de quais de chargement/déchargement.
- Emplacements à accès limités - un endroit à accès limité est un site où le ramassage et livraison est restreint ou limité.
Frais d’expédition sont calculés selon l’option de livraison, vous sélectionnez et êtes payé par vous au moment de l’expédition.