HUBBELL PRÉMISSE câblage | SF35FFOW
Connecteur audio de vidéo, 3,5 mm stéréo Jack FF, finition nickel, 1-pack, blanc bureau

Nº PIÈCE FAB.  SF35FFOW
Nº PIÈCE  383574
Minimum 1 DE CHAQUE
Appelez pour vérifier la disponibilité

Description

3,5 mm stéréo Jack de Hubbell est la solution idéale pour la distribution des signaux audio à-et-de composants. Aujourd'hui les ordinateurs et appareils électroniques portables ont normalisé sur le jack stéréo 3,5mm pour les entrées et sorties audio et microphone. Ayant cette connexion de style dans le
zone de travail est devenue une exigence.
Ne nécessitant aucune soudure, ces connecteurs installer avec un « clic » et de fournissent une fiche rapide en fin de style. 3,5 mm Jacks de Hubbell stéréo sont disponibles en 7 standard Hubbell couleurs et flush mount dans tous les iSTATION(TM) plaques, modules, cadres, boîtiers de surface et panneaux multimédia de UDX iSTATION(TM).

Applications

Prend en charge les applications suivantes  : ordinateurs portables et ordinateurs de bureau ; projecteurs et moniteurs à écran plat ; Lecteurs CD/DVD/DVR/MP3/médias et machines de jeux ; et les assistants numériques personnels et les appareils mobiles.

Caractéristiques

  • Intégration transparente de système Hubbell
  • Conception universelle de Keystone s’adapte à tous les produits de Hubbell
  • Prise stéréo standard 3,5mm
  • Utiliser avec Mono et stéréo Audio applications

Description des spécifications

Par le biais de l’alimentation connexion
Connexion facile et rapide de style plug-in
Polymères ignifuges percutantes,

Spécifications  :

Type CUIVRE - AUTRE
Code UNSPSC 39121402

Fiche technique

Fiche technique

Fiches techniques

DESSIN TECHNIQUE

Politique d'expédition et d'exécution des commandes

Lorsque vous commandez des produits de Anixter.com, la commande est traitée dans un ou deux jours. Les commandes reçues au cours des jours non ouvrables sont traitées le jour ouvrable suivant.

Vous avez plusieurs options d’expédition pour l’expédition de colis  : norme au sol des entreprises de 5 à 7 jours, 2 à 3 jours ouvrables ou le jour ouvrable suivant.

Anixter.com navire de commandes d’adresses au sein du Canada. Anixter.com commandes ne pas actuellement expédier aux adresses à l’extérieur du Canada ou gouvernementales/militaires lieux APO/FPO. Aussi nous ne sommes pas en mesure d’expédier à des adresses de boîte postale. Si vous souhaitez expédier à une adresse située en dehors du Canada ou dans un lieu militaire et gouvernemental, veuillez communiquer avec le Service à la clientèle au 1-888-264-9784 pour discuter de vos options.

En outre, Anixter.com offres que A-chargements « LTL » option pour les produits qui ne peuvent pas être expédiés par transport de colis. Pour les produits qui seront expédiés par l’intermédiaire de LTL, vous fournira un ensemble de Accessorials pour sélectionner à partir de fournir Anixter considérations de livraison supplémentaires, telles que la livraison résidentielle, à l’intérieur de la livraison, hayon ou un accès limité.

  • Livraison résidentielle - un frais de livraison résidentielle s’applique aux transferts à une habitation ou résidence, y compris les endroits où une entreprise est exploitée d’une maison, ou pour tout envoi dont l’expéditeur a désigné l’adresse de livraison comme résidence.
  • À l’intérieur de la livraison - lorsque demandé, transporteur décharge expéditions depuis ou vers les zones qui ne sont pas à côté de la remorque, tels que des centres commerciaux ou immeubles de bureaux. Un ascenseur doit être mis à disposition afin de permettre l'accès aux étages situés à un niveau différent de l'étage où se trouve le camion.
  • Hayon - transporteur propose service de hayon, si nécessaire, pour charger et décharger une cargaison lorsqu’il n’existent pas de quais de chargement/déchargement.
  • Emplacements à accès limités - un endroit à accès limité est un site où le ramassage et livraison est restreint ou limité.

Frais d’expédition sont calculés selon l’option de livraison, vous sélectionnez et êtes payé par vous au moment de l’expédition.