HUBBELL PRÉMISSE câblage | SF35GFFOW
Connecteur audio de vidéo, 3,5mm stéréo Jack FF, finition dorée, les 1, bureau blanc

Nº PIÈCE FAB.  SF35GFFOW
Nº PIÈCE  499339
Minimum 1 DE CHAQUE
Appelez pour vérifier la disponibilité

Description

3,5 mm stéréo Jack de Hubbell est la solution idéale pour la distribution des signaux audio à-et-de composants. Aujourd'hui les ordinateurs et appareils électroniques portables ont normalisé sur le jack stéréo 3,5mm pour les entrées et sorties audio et microphone. Ayant cette connexion de style dans la zone de travail est devenue une exigence.
Ne nécessitant aucune soudure, ces connecteurs installer avec un « clic » et de fournissent une fiche rapide en fin de style. 3,5 mm Jacks de Hubbell stéréo sont disponibles en 7 standard Hubbell couleurs et flush mount dans tous les iSTATION(TM) plaques, modules, cadres, boîtiers de surface et panneaux multimédia de UDX iSTATION(TM).

Applications

Prend en charge les applications suivantes  : ordinateurs portables et ordinateurs de bureau ; projecteurs et moniteurs à écran plat ; Lecteurs CD/DVD/DVR/MP3/médias et machines de jeux ; et les assistants numériques personnels et les appareils mobiles.

Caractéristiques

  • Intégration transparente de système Hubbell
  • Conception universelle de Keystone s’intègre dans tous les produits de Hubbell.
  • Prise stéréo standard 3,5mm
  • Utiliser avec Mono et stéréo Audio applications

Description des spécifications

Par le biais de l’alimentation connexion
Connexion facile et rapide de style plug-in
Polymères ignifuges percutantes,

Spécifications  :

Type CUIVRE - AUTRE
Code UNSPSC 39121402