HUBBELL PRÉMISSE câblage | SF35SJ
Connecteur audio de vidéo, 3,5 mm stéréo Jack, soudure, bureau blanc, 1-pack

Nº PIÈCE FAB.  SF35SJ
Nº PIÈCE  272483
Minimum 1 DE CHAQUE
Appelez pour vérifier la disponibilité

Description

3,5 mm stéréo Jack de Hubbell est la solution idéale pour la distribution des signaux audio à-et-de composants. Aujourd'hui les ordinateurs et appareils électroniques portables ont normalisé sur le jack stéréo 3,5mm pour les entrées et sorties audio et microphone. Ayant cette connexion de style dans la zone de travail est devenue une exigence.
Exigeant le mur côté soudure, ces connecteurs installer avec un « clic » et fournissent une fiche rapide en fin de style. 3,5 mm Jacks de Hubbell stéréo sont disponibles en 7 couleurs Hubbell standard et flush mount en toutes plaques frontales iSTATIONTM, modules, cadres, boîtiers de surface et UDX panneaux multimédia.

Applications

Prend en charge les applications suivantes  : ordinateurs portables et ordinateurs de bureau ; projecteurs et moniteurs à écran plat ; Lecteurs CD/DVD/DVR/MP3/médias et machines de jeux ; et les assistants numériques personnels et les appareils mobiles.

Caractéristiques

  • Intégration transparente de système Hubbell
  • Conception universelle de Keystone s’intègre dans tous les produits de Hubbell
  • Prise stéréo standard 3,5mm
  • Utiliser avec les applications audio Mono et stéréo

Description des spécifications

Connexion à souder
Jack stéréo haute performance, nickelé 3,5 mm
Polymères ignifuges percutantes,

Spécifications  :

Type CUIVRE - AUTRE
Code UNSPSC 39121402

Fiche technique

Fiche technique

Fiches techniques

DESSIN TECHNIQUE