HUBBELL PRÉMISSE câblage | Sf841936
Armoire, 19" équiper Frame, 84D"H X 36 », M6

Nº PIÈCE FAB.  SF841936
Nº PIÈCE  265072
Minimum 1 DE CHAQUE
Appelez pour vérifier la disponibilité

Description

Rack, 4-Post, 19" support d’appareils ; H 84 45" unités, en Rack (79 » hauteur utile), 20,2 % » largeur hors tout, 36 » profonde. Type de trou  : Carré, comprend 50 M-6 Cage écrous & rondelles. Support matériel  : aluminium ; Finition  : durable noir puissance coat ; Capacité de poids  : 500 livres lorsque correctement fixé au plancher

Description des spécifications

RoHS  : Y

Spécifications  :

Couleur NOIR
Hauteur 7’
Matériel ACIER
Largeur de montage 19 po
Unités de bâti 45U
Classement sismique NON
Type QUATRE MONTANTS

Fiche technique

Fiche technique

Fiches techniques

Manuelle
DESSIN TECHNIQUE