TRANSITION NETWORKS | SFBRM1013-100-LA
OAM/IP-Based géré à distance Network Interface Device, un Port  : 10/100-TX (RJ45) [m 100/328 ft], Port deux  : 100-FX 1300 nm Multimode (SC) [2 km/1,2 mi], LA

Nº PIÈCE FAB.  SFBRM1013-100-LA
Nº PIÈCE  586539
Minimum 1 DE CHAQUE
Appelez pour vérifier la disponibilité

Description

La famille xFBRM de dispositifs d’Interface réseau (NIDs) est un produit géré à distance qui offre IP ou applications de méthodes de gestion de la propriété intellectuelle-moins pour sécuriser la délivrance de l’Ethernet services pour les entreprises et les liaisons mobiles. MEF 9 et 14 certifié la famille xFBRM garantit que vous sont conformes aux normes les plus récentes. Le xFBRM est un produit 10/100Mbps avec fonctions avancées incluant - IEEE 802,3ah lien OAM, VLAN, QoS et Allocation de bande passante

Applications

Gérer à distance les convertisseurs 10/100 - Ethernet dans le premier Mile (EFM), la fibre à la prémisse (FTTP), E-Line et E-LAN, marchés de l’entreprise

Caractéristiques

  • MEF 9 et certification de MEF 14 carrier ethernet
  • Deux modes de gestion à distance  : gestion à distance basée sur IP, lien intrabande OAM 802,3ah (périphérique distant géré par l’homologue local)
  • SNMP v1, v2 (futur micrologiciel)
  • AutoCross(TM) - automatiquement détecte et configure le port de paire torsadée sur le convertisseur sur la configuration appropriée de MDI ou MDI-X
  • Négociation automatique (802,3u) - permet aux périphériques effectuer la configuration automatique pour atteindre le meilleur mode d’opération possible au-dessus d’un lien
  • Pause (IEEE 802,3xy)-Pause de signalisation est une fonctionnalité de l’IEEE qui suspend temporairement la transmission de données entre deux périphériques dans le cas où un dispositif de devient accablé
  • Col lien transparent à travers  : envoie un signal de lien-perte sur la fibre optique, instruisant le convertisseur distant pour arrêter le cuivre port-donc notifier le terminal-tout en conservant la fibre reliant les deux convertisseurs
  • Extrême fin faute (FEF) - mettre fin à une fonctionnalité de dépannage qui est généralement utilisée en conjonction avec lien traversent de notifier tous les deux dispositifs d’une perte de lien
  • Distance fonction de bouclage Ceci met un convertisseur dans un mode spécial qui permet à l’appareil de boucle retour le signal du port RX au port TX sur deux supports pour les tests et à des fins de dépannage
  • IEEE 802,1p(TM) QOS packet classification 4 files d’attente de sortie, IEEE 802,1q(TM) VLAN, 4096 entrées
  • IPv4 IP TOS et diffServ QoS classification, classe de trafic IPv6
  • Double VLAN tagging (Q-in-Q)-IEEE 802,1x(TM) port fonction sécurité
  • Client RADIUS, compteurs de RMON pour chaque port
  • Allocation de bande passante (par port) - une caractéristique importante trouvé sur certains convertisseurs qui permet aux administrateurs réseau définir la largeur de bande du convertisseur à incréments 64KB via SNMP managemen
  • DMI gestion optique - IPv4 v1/v2 snooping IGMP
  • Port USB pour la configuration de base
  • Fonction diagnostic câble pour les ports TP
  • Mise à niveau du microprogramme à distance

Description des spécifications

Point  : OAM/IP-Based géré à distance le dispositif d’Interface réseau
Multimode  : Min TX PWR  :-19 dBm, Max TX PWR  :-14 dBm, sensibilité RX  :-30 dBm, Max dans PWR  :-14 dBm, bilan de liaison  : dB 11,0 %
Débit  : Cuivre  : 10/100 Mbits/s ; Fibre  : 100 Mbits/s
Filtrage Addrsses  : 8K MAC adresse
Buffers RAM  : 256K (2 Mbit/s)
Taille d’image maximale  : 1628 octets (802,3ac taggés), 1632 octets (non identifiés)
Alimentation  : Entrée  : 100 - 240 volts C.A., 1 Amp ; Sortie  : 12 volts DC, Amp 1,25
Conditions environnementales  : 0 à 50 deg C ; 5 - 95 % humidité NoCondensing ; 0 - 10000 ft Altitude
Un port  : 10/100-TX (RJ45) [m 100/328 ft]
Deux orifices  : 100 1300-FX Multimode de nm (SC) [2,1 mi/2 km]
Dimension  : 3,25 po largeur x profondeur 4,8 pouce x 1 pouce hauteur

Informations techniques

MEF Compliant(TM), IEEE STD 802,3(TM), IEEE STD 802,3ah, IEEE STD 802,1 P, IEEE STD 802,1Q, IEEE STD 802,1 X, Regulatory Compliance - CISPR/EN55022 classe B, EN55024, EN61000, FCC Class B, marquage CE

Spécifications  :

Appareil CONVERTISSEURS DE MÉDIA
Technologie des dispositifs port 1 10/100-TX
Code UNSPSC 43201553