TRANSITION NETWORKS | SFBRM1029-103-NA
OAM/IP-Based géré à distance Network Interface Device, un Port  : 10/100BASE-TX RJ45 100M/328 ft, Port deux  : 100BASE-FX 1550 nm TX/1310 nm RX Bi-Di monomode SC 40 km/24,8 mi, NA

Nº PIÈCE FAB.  SFBRM1029-103-NA
Nº PIÈCE  570410
Minimum 1 DE CHAQUE
Appelez pour vérifier la disponibilité

Description

La famille xFBRM de dispositifs d’Interface réseau (NIDs) est un produit géré à distance qui offre IP ou applications de méthodes de gestion de la propriété intellectuelle-moins pour sécuriser la délivrance de l’Ethernet services pour les entreprises et les liaisons mobiles. MEF 9 et 14 certifié la famille xFBRM garantit que vous sont conformes aux normes les plus récentes. Le xFBRM est un produit 10/100Mbps avec fonctions avancées incluant - IEEE 802,3ah lien OAM, VLAN, QoS et Allocation de bande passante

Applications

Ethernet dans le premier Mile EFM - fibre à la prémisse FTTP, marchés E-Line et E-LAN-entreprise

Caractéristiques

  • MEF 9 et certification de MEF 14 carrier ethernet
  • Gestion à distance deux modes-IP-based télégestion, périphérique distant In-Band lien OAM 802,3ah géré par l’homologue local
  • SNMP v1, v2 (futur micrologiciel)
  • AutoCross(TM) - automatiquement détecte et configure le port de paire torsadée sur le convertisseur sur la configuration appropriée de MDI ou MDI-X
  • Négociation automatique (802,3u) - permet aux périphériques effectuer la configuration automatique pour atteindre le meilleur mode d’opération possible au-dessus d’un lien
  • Pause (IEEE 802,3xy)-Pause de signalisation est une fonctionnalité de l’IEEE qui suspend temporairement la transmission de données entre deux périphériques dans le cas où un dispositif de devient accablé
  • Col lien transparent à travers  : envoie un signal de lien-perte sur la fibre optique, instruisant le convertisseur distant pour arrêter le cuivre port-donc notifier le terminal-tout en conservant la fibre reliant les deux convertisseurs
  • Extrême fin faute (FEF) - mettre fin à une fonctionnalité de dépannage qui est généralement utilisée en conjonction avec lien traversent de notifier tous les deux dispositifs d’une perte de lien
  • Distance fonction de bouclage Ceci met un convertisseur dans un mode spécial qui permet à l’appareil de boucle retour le signal du port RX au port TX sur deux supports pour les tests et à des fins de dépannage
  • IEEE 802,1p(TM) QOS packet classification 4 files d’attente de sortie, IEEE 802,1q(TM) VLAN, 4096 entrées
  • IPv4 IP TOS et diffServ QoS classification, classe de trafic IPv6
  • Double VLAN tagging (Q-in-Q)-IEEE 802,1x(TM) port fonction sécurité
  • Client RADIUS, compteurs de RMON pour chaque port
  • Allocation de bande passante (par port) - une caractéristique importante trouvé sur certains convertisseurs qui permet aux administrateurs réseau définir la largeur de bande du convertisseur à incréments 64KB via SNMP managemen
  • DMI gestion optique - IPv4 v1/v2 snooping IGMP
  • Port USB pour la configuration de base
  • Fonction diagnostic câble pour les ports TP
  • Mise à niveau du microprogramme à distance

Description des spécifications

Point  : OAM/IP-Based géré à distance le dispositif d’Interface réseau
Débit  : Cuivre  : 10/100 Mbits/s ; Fibre  : 100 Mbits/s
Filtrage d’adresses  : 8K MAC adresse
Buffers RAM  : 256K (2 Mbit/s)
Taille d’image maximale  : 1628 octets
Alimentation  : Entrée  : 100 - 240 Volt AC, 1 Amp ; Sortie de 12 volts DC, 1,25 a
Conditions environnementales  : 0 à 50 deg C ; 5 - 95 % humidité sans condensation ; 0 - 10000 ft Altitude
Un port  : 10/100-TX (RJ45) [m 100/328 ft]
Deux orifices  : 100BASE-FX 1550 nm TX/1310 nm RX Bi-Di monomode SC 40 km/24,8 mi
Linkudget  : 25 dB
Dimension  : 3,25 po largeur x profondeur 4,8 pouce x 1 pouce hauteur

Informations techniques

IEEE Std. 802.3, IEEE STD 802,3ah, IEEE Std. 802,1 P, IEEE STD 802,1Q, IEEE Std. 802,1 X, EN55024-conformité réglementaire, FCC classe A, marquage CE, UL

Spécifications  :

Appareil CONVERTISSEURS DE MÉDIA
Technologie des dispositifs port 1 10/100-TX
Code UNSPSC 43201553

Fiche technique

Fiche technique

Politique d'expédition et d'exécution des commandes

Lorsque vous commandez des produits de Anixter.com, la commande est traitée dans un ou deux jours. Les commandes reçues au cours des jours non ouvrables sont traitées le jour ouvrable suivant.

Vous avez plusieurs options d’expédition pour l’expédition de colis  : norme au sol des entreprises de 5 à 7 jours, 2 à 3 jours ouvrables ou le jour ouvrable suivant.

Anixter.com navire de commandes d’adresses au sein du Canada. Anixter.com commandes ne pas actuellement expédier aux adresses à l’extérieur du Canada ou gouvernementales/militaires lieux APO/FPO. Aussi nous ne sommes pas en mesure d’expédier à des adresses de boîte postale. Si vous souhaitez expédier à une adresse située en dehors du Canada ou dans un lieu militaire et gouvernemental, veuillez communiquer avec le Service à la clientèle au 1-888-264-9784 pour discuter de vos options.

En outre, Anixter.com offres que A-chargements « LTL » option pour les produits qui ne peuvent pas être expédiés par transport de colis. Pour les produits qui seront expédiés par l’intermédiaire de LTL, vous fournira un ensemble de Accessorials pour sélectionner à partir de fournir Anixter considérations de livraison supplémentaires, telles que la livraison résidentielle, à l’intérieur de la livraison, hayon ou un accès limité.

  • Livraison résidentielle - un frais de livraison résidentielle s’applique aux transferts à une habitation ou résidence, y compris les endroits où une entreprise est exploitée d’une maison, ou pour tout envoi dont l’expéditeur a désigné l’adresse de livraison comme résidence.
  • À l’intérieur de la livraison - lorsque demandé, transporteur décharge expéditions depuis ou vers les zones qui ne sont pas à côté de la remorque, tels que des centres commerciaux ou immeubles de bureaux. Un ascenseur doit être mis à disposition afin de permettre l'accès aux étages situés à un niveau différent de l'étage où se trouve le camion.
  • Hayon - transporteur propose service de hayon, si nécessaire, pour charger et décharger une cargaison lorsqu’il n’existent pas de quais de chargement/déchargement.
  • Emplacements à accès limités - un endroit à accès limité est un site où le ramassage et livraison est restreint ou limité.

Frais d’expédition sont calculés selon l’option de livraison, vous sélectionnez et êtes payé par vous au moment de l’expédition.