COMMSCOPE ENTERPRISE SOLUTIONS | SFC-LCF-09-8a-25-Pack | 760184697
Connecteur de fibre TeraSPEED Qwik II-LC, champ Installable, coudé, Green, Pack 25

Nº PIÈCE FAB.  SFC-LCF-09-8A-25-PACK  | 760184697
Nº PIÈCE  565741
Minimum 1 LOT
Appelez pour vérifier la disponibilité

Description

CommScope Qwik-LC II connecteurs sont usine champ pré poli connecteurs installable qui éliminent le besoin de main dans le champ de polissage. 

Technologie d’épissure mécanique éprouvée garantit un alignement fibre précision. Un bout de pré clivées fibre d’usine et un gel breveté correspondant à l’indice se combinent pour offrir une résiliation immédiate de faibles pertes à fibres monomode ou multimode. Le connecteur II de CommScope Qwik-LC est idéal pour derrière les applications murales (BTW), réparations rapides ou pour les situations d’espace limité où polissage peut-être difficile. Le connecteur LC de Qwik II offre une solution de résiliation rapide et reproductible pour la connectivité immédiate sur tous les 250 µm et le µm 900 types de fibres.

Spécifications  :

Type de connecteur SC
Type de fibre OS2 MONOMODE