COMMSCOPE ENTERPRISE SOLUTIONS | SFC-LCF-09-8 X-25 | 760117929
TeraSPEED fibre Qwik II-LC Connector, champ installable, bleu, 25 Pack

Nº PIÈCE FAB.  SFC-LCF-09-8X-25  | 760117929
Nº PIÈCE  414581
Minimum 1 LOT
En stock

Description

CommScope Qwik-LC II connecteurs sont usine champ pré poli connecteurs installable qui éliminent le besoin de main dans le champ de polissage. 

Technologie d’épissure mécanique éprouvée garantit un alignement fibre précision. Un bout de pré clivées fibre d’usine et un gel breveté correspondant à l’indice se combinent pour offrir une résiliation immédiate de faibles pertes à fibres monomode ou multimode. Le connecteur II de CommScope Qwik-LC est idéal pour derrière les applications murales (BTW), réparations rapides ou pour les situations d’espace limité où polissage peut-être difficile. Le connecteur LC de Qwik II offre une solution de résiliation rapide et reproductible pour la connectivité immédiate sur tous les 250 µm et le µm 900 types de fibres.

Caractéristiques

  • Performances dépassent ANSI/TIA/EIA-568-C.2 norme
  • Trousse à outils complète avec solution de nettoyage, lingettes et conteneurs de ferraille fibres conçues pour Qwik installation et démontage et est livré dans un pack d’installateur de compteur 25 qui est portatif et commode
  • Est livré dans un pack d’installateur de compteur 25 ou sachets individuels
  • Compatible avec les 250µm et les fibres optiques 900µm
  • Code couleur par l’industrie des exigences normalisées afin d’aider à l’identification pendant et après l’installation
  • Clip de rebord installé en usine est inclus avec chaque connecteur ; cale est mis au rebut à la fin de la cessation d’emploi
  • Un coin translucide innovant permet l’utilisation d’un VFI commune pour fournir un signal de « réussite/échec » une fois que le contact physique est atteint
  • Peut re-résilier si la première installation échoue
  • Ne nécessite pas un kit de résiliation personnalisé

Spécifications  :

Type de connecteur LC
Type de fibre OS2 MONOMODE