COMMSCOPE ENTERPRISE SOLUTIONS | SFC-LCR-16-BL | 760034173
Simplex connecteur LC pre-arrondis pour 1,6 mm fibre monomode

Nº PIÈCE FAB.  SFC-LCR-16-BL  | 760034173
Nº PIÈCE  332836
Minimum 1 DE CHAQUE
Appelez pour vérifier la disponibilité

Description

CommScope offre qu'une gamme complète de champ terminé anaérobie (EZ-LC) et non-époxy, connecteurs non-polonais (Qwik-LC). Les deux types de connecteurs sont conçus pour les raccordements de rapides, faciles et fiables avec une formation minimale. Le connecteur EZ-LC est un connecteur smal l form factor qui est la moitié de la taille des connecteurs ST et SC, encore a des performances optiques supérieures et réduit le temps d’installation. Il utilise le mécanisme de libération familier d’insertion similaire à une prise de RJ45 et a un design résistant à la traction. Le nnector EZ-LC Co permet aux ingénieurs de concevoir des infrastructures de fibre optique adaptés aux besoins des réseaux de données haute vitesse faible perte. Le connecteur EZ-LC offre une solution de connexion complète avec une gamme de produits conçue pour la terminaison de champ sur 900 micr sur fibre, cordage fibre 1,6 mm, fibre multimode et monomode. Les connecteurs Qwik-LC sont des connecteurs non-époxy, non-polonais qui disposent d’un sertissage mécanique faisant des terminaisons de fibre plus rapides et plus faciles que les raccordements de type époxy. Le Qwik-LC Connect ou est idéal pour derrière les applications murales (BTW) ; réparations rapides ou pour les situations d’espace limité où le polissage peut s’avérer difficile. Le Qwik-LC offre une solution de résiliation rapide et reproductible pour la connectivité immédiate sur tous les types de fibres 900 µm.

Caractéristiques

  • Performances dépassent ANSI/TIA/EIA-568-C.2 norme
  • Performance de perte d’insertion supérieure
  • Conçu pour permettre de résiliation simple et rapide du raccord sur le micron 900 tamponnée fibre ou cordage fibre 1,6 mm ou cordage fibre 2,9 mm
  • Trousse à outils complète avec solution de nettoyage, lingettes et conteneurs de ferraille fibres conçues pour Qwik installation et démontage et est livré dans un pack d’installateur de compteur 25 qui est portatif et commode
  • Les avantages de ce produit sont encore complimentés en étant de la même taille globale de l’époxy/polonais standard ST produits

Spécifications  :

Type de connecteur LC
Type de fibre OS2 MONOMODE

Fiche technique

Fiche technique

Politique d'expédition et d'exécution des commandes

Lorsque vous commandez des produits de Anixter.com, la commande est traitée dans un ou deux jours. Les commandes reçues au cours des jours non ouvrables sont traitées le jour ouvrable suivant.

Vous avez plusieurs options d’expédition pour l’expédition de colis  : norme au sol des entreprises de 5 à 7 jours, 2 à 3 jours ouvrables ou le jour ouvrable suivant.

Anixter.com navire de commandes d’adresses au sein du Canada. Anixter.com commandes ne pas actuellement expédier aux adresses à l’extérieur du Canada ou gouvernementales/militaires lieux APO/FPO. Aussi nous ne sommes pas en mesure d’expédier à des adresses de boîte postale. Si vous souhaitez expédier à une adresse située en dehors du Canada ou dans un lieu militaire et gouvernemental, veuillez communiquer avec le Service à la clientèle au 1-888-264-9784 pour discuter de vos options.

En outre, Anixter.com offres que A-chargements « LTL » option pour les produits qui ne peuvent pas être expédiés par transport de colis. Pour les produits qui seront expédiés par l’intermédiaire de LTL, vous fournira un ensemble de Accessorials pour sélectionner à partir de fournir Anixter considérations de livraison supplémentaires, telles que la livraison résidentielle, à l’intérieur de la livraison, hayon ou un accès limité.

  • Livraison résidentielle - un frais de livraison résidentielle s’applique aux transferts à une habitation ou résidence, y compris les endroits où une entreprise est exploitée d’une maison, ou pour tout envoi dont l’expéditeur a désigné l’adresse de livraison comme résidence.
  • À l’intérieur de la livraison - lorsque demandé, transporteur décharge expéditions depuis ou vers les zones qui ne sont pas à côté de la remorque, tels que des centres commerciaux ou immeubles de bureaux. Un ascenseur doit être mis à disposition afin de permettre l'accès aux étages situés à un niveau différent de l'étage où se trouve le camion.
  • Hayon - transporteur propose service de hayon, si nécessaire, pour charger et décharger une cargaison lorsqu’il n’existent pas de quais de chargement/déchargement.
  • Emplacements à accès limités - un endroit à accès limité est un site où le ramassage et livraison est restreint ou limité.

Frais d’expédition sont calculés selon l’option de livraison, vous sélectionnez et êtes payé par vous au moment de l’expédition.