COMMSCOPE ENTERPRISE SOLUTIONS | SFC-SCF-09-8a-25-Pack | 760184689
Connecteur de fibre TeraSPEED Qwik II-SC, champ Installable, coudé, Green, 25 Pack

Nº PIÈCE FAB.  SFC-SCF-09-8A-25-PACK  | 760184689
Nº PIÈCE  538988
Minimum 1 LOT
En stock

Description

L’usine de CommScope Qwik-SC II connecteurs poli des connecteurs installable de champ qui éliminent la nécessité d’une main dans le champ de polissage. Technologie d’épissure mécanique éprouvée garantit un alignement fibre précision. Un bout de pré clivées fibre d’usine et un gel breveté correspondant à l’indice se combinent pour offrir une résiliation immédiate de faibles pertes à fibres monomode ou multimode. Connecteur CommScope Qwik-SC II est idéal pour derrière les applications murales (BTW), réparations rapides ou pour les situations d’espace limité où polissage peut-être difficile. Connecteur SC Qwik II offre une solution de résiliation rapide et reproductible pour la connectivité immédiate sur tous les 250 µm et le µm 900 types de fibres.

Spécifications  :

Type de connecteur SC
Type de fibre OS2 MONOMODE