COMMSCOPE ENTERPRISE SOLUTIONS | SFC-SCF-09-8x-25-Pack | 760117986
Connecteur de TeraSPEED fibre Qwik II-SC, champ installable, bleu, 25 Pack

Nº PIÈCE FAB.  SFC-SCF-09-8X-25-PACK  | 760117986
Nº PIÈCE  402864
Minimum 1 LOT
En stock

Description

L’usine de CommScope Qwik-SC II connecteurs poli des connecteurs installable de champ qui éliminent la nécessité d’une main dans le champ de polissage. Technologie d’épissure mécanique éprouvée garantit un alignement fibre précision. Un bout de pré clivées fibre d’usine et un gel breveté correspondant à l’indice se combinent pour offrir une résiliation immédiate de faibles pertes à fibres monomode ou multimodes. Connecteur CommScope Qwik-SC II est idéal pour derrière les applications murales (BTW), réparations rapides ou pour les situations d’espace limité où polissage peut-être difficile. Connecteur SC Qwik II offre une solution de résiliation rapide et reproductible pour la connectivité immédiate sur tous les 250 µm et le µm 900 types de fibres.

Caractéristiques

  • Performance de perte d’insertion supérieure
  • Trousse à outils complète avec solution de nettoyage, lingettes et conteneurs de ferraille fibres conçues pour Qwik installation et démontage et est livré dans un pack d’installateur de compteur 25 qui est portatif et commode
  • Est livré dans un pack d’installateur de compteur 25 ou sachets individuels
  • Compatible avec les 250µm et les fibres optiques 900µm
  • Code couleur par l’industrie des exigences normalisées afin d’aider à l’identification pendant et après l’installation
  • Clip de rebord installé en usine est inclus avec chaque connecteur ; cale est mis au rebut à la fin de la cessation d’emploi
  • Un coin translucide innovant permet l’utilisation d’un VFI commune pour fournir un signal de « réussite/échec » une fois que le contact physique est atteint
  • Ne nécessite pas un kit de résiliation personnalisé
  • Peut re-résilier si la première installation échoue

Spécifications  :

Type de connecteur SC
Type de fibre OS2 MONOMODE
Code UNSPSC 34131202

Fiche technique

Fiche technique

Politique d'expédition et d'exécution des commandes

Lorsque vous commandez des produits de Anixter.com, la commande est traitée dans un ou deux jours. Les commandes reçues au cours des jours non ouvrables sont traitées le jour ouvrable suivant.

Vous avez plusieurs options d’expédition pour l’expédition de colis  : norme au sol des entreprises de 5 à 7 jours, 2 à 3 jours ouvrables ou le jour ouvrable suivant.

Anixter.com navire de commandes d’adresses au sein du Canada. Anixter.com commandes ne pas actuellement expédier aux adresses à l’extérieur du Canada ou gouvernementales/militaires lieux APO/FPO. Aussi nous ne sommes pas en mesure d’expédier à des adresses de boîte postale. Si vous souhaitez expédier à une adresse située en dehors du Canada ou dans un lieu militaire et gouvernemental, veuillez communiquer avec le Service à la clientèle au 1-888-264-9784 pour discuter de vos options.

En outre, Anixter.com offres que A-chargements « LTL » option pour les produits qui ne peuvent pas être expédiés par transport de colis. Pour les produits qui seront expédiés par l’intermédiaire de LTL, vous fournira un ensemble de Accessorials pour sélectionner à partir de fournir Anixter considérations de livraison supplémentaires, telles que la livraison résidentielle, à l’intérieur de la livraison, hayon ou un accès limité.

  • Livraison résidentielle - un frais de livraison résidentielle s’applique aux transferts à une habitation ou résidence, y compris les endroits où une entreprise est exploitée d’une maison, ou pour tout envoi dont l’expéditeur a désigné l’adresse de livraison comme résidence.
  • À l’intérieur de la livraison - lorsque demandé, transporteur décharge expéditions depuis ou vers les zones qui ne sont pas à côté de la remorque, tels que des centres commerciaux ou immeubles de bureaux. Un ascenseur doit être mis à disposition afin de permettre l'accès aux étages situés à un niveau différent de l'étage où se trouve le camion.
  • Hayon - transporteur propose service de hayon, si nécessaire, pour charger et décharger une cargaison lorsqu’il n’existent pas de quais de chargement/déchargement.
  • Emplacements à accès limités - un endroit à accès limité est un site où le ramassage et livraison est restreint ou limité.

Frais d’expédition sont calculés selon l’option de livraison, vous sélectionnez et êtes payé par vous au moment de l’expédition.