COMMSCOPE SYSTIMAX SOLUTIONS | SFC-SCR-09-BL | 760007112
Derrière la prise murale de Pre-arrondis SC 0,9 mm fibre optique, monomode

Nº PIÈCE FAB.  SFC-SCR-09-BL  | 760007112
Nº PIÈCE  266837
Minimum 1 DE CHAQUE
Appelez pour vérifier la disponibilité

Description

CommScope offre qu'une gamme complète de champ terminé anaérobie EZ-SC et non-polonais, non-époxy rapide SC connecteurs. Ces connecteurs sont conçus pour les raccordements rapides, simples et fiables avec une formation minimale. Connecteur EZ-SC est un connecteur optique de fibre corps carré, avec des performances optiques exceptionnelles et temps d’installation rapide. Il utilise un design push pull, qui permet de rapidement et facilement d’insertions dans les panneaux de brassage et adaptateurs. La performance physique et d’optique de l’EZ-SC permet aux ingénieurs de concevoir des infrastructures de fibre optique adaptés aux besoins des réseaux de données haute vitesse faible perte. Connecteur EZ-SC offre une solution de connexion complète avec une gamme de produits conçue pour la terminaison de champ sur fibre micron 900, cordages de fibres de 1,6 mm, cordages de fibres 2,9 mm, la fibre multimode et monomode. Les connecteurs Qwik-SC sont des connecteurs non-polonais, non-époxy qui disposent d’un sertissage mécanique faisant des terminaisons de fibre plus rapides et plus faciles que les raccordements de type époxy. Le connecteur Qwik-SC est idéal pour derrière les applications de BTW mur ; une réparation rapide ou pour les situations d’espace limité où le polissage peut s’avérer difficile. Le Qwik-SC offre une solution de résiliation rapide et reproductible pour la connectivité immédiate sur tous les types de fibres 900 µm.

Caractéristiques

  • Performances dépassent ANSI/TIA/EIA-568-C.2 norme
  • Performance de perte d’insertion supérieure
  • Conçu pour permettre de résiliation simple et rapide du raccord sur le micron 900 tamponnée fibre ou cordage fibre 1,6 mm ou cordage fibre 2,9 mm
  • Trousse à outils complète avec solution de nettoyage, lingettes et conteneurs de ferraille fibres conçues pour Qwik installation et démontage et est livré dans un pack d’installateur de compteur 25 qui est portatif et commode
  • Les avantages de ce produit sont encore complimentés en étant de la même taille globale de l’époxy/polonais standard ST produits

Description des spécifications

Derrière le connecteur SC Pre-un rayon de courbure de mur
Type de fibre  : TeraSPEED, zéro eau pic monomode G.652.D, G.657.A1 ou G.652.D, G.657.A1, OS2
Géométrie de la virole  : Pre-arrondis
Virole matériel  : zircone
Diamètre de câble compatible  : 0,04 pouces (0,9 mm)
Longueur  : 2,05 pouce (52 mm)
Interface  : SC
Carrosserie  : BTW
Fonctionnalité de l’interface  : Standard
Couleur  : bleu
Résistance du câble de rétention  : 1 lb à 0 degré
Perte d’insertion  : 0,3 dB typique
Perte de retour  : 55 dB (Minimum)
Changement de perte d’insertion  : 0,3 dB (accouplement et température)

Spécifications  :

Type de connecteur SC
Type de fibre OS2 MONOMODE