HUBBELL PRÉMISSE câblage | SFFGBK
connecteur de vidéo audio iStation, coupleur de Type F, noir

Nº PIÈCE FAB.  SFFGBK
Nº PIÈCE  377260
Minimum 1 DE CHAQUE
Appelez pour vérifier la disponibilité

Description

Connecteur F-Keystone ; Or, ampli, femelle-femelle coupleur ; De Black HousingHubbell AV or et nickel-plated F-connecteurs offrent une solution parfaite pour la distribution de coaxial (RG-6 et RG-59) des signaux vidéo à la station de travail ou répartiteur. Ne nécessitant aucune soudure, ces connecteurs F installer avec un clin de œil et fournissent un rapide facile « vis-on » ou « push-on » cessation d’emploi.
Ces F-connecteurs sont disponibles dans les couleurs standards 7 de Hubbell et Mont dans toutes les plaques frontales iSTATION(TM), modules, cadres, boîtiers de surface, produits Hubbell système de livraison y compris panneaux multimédia de UDX iSTATION(TM) poke-through et surface raceway.

Applications

Prend en charge les applications suivantes  : TV, CCTV, câble, satellite et home cinéma ; projecteurs, téléviseurs à écran plat, systèmes de divertissement et les systèmes de sécurité et de surveillance.

Caractéristiques

  • Intégration transparente de système Hubbell
  • Conception universelle de Keystone s’intègre dans tous les produits de Hubbell
  • Technologie de conception Hubbell
  • 1500 MHz Performance.

Description des spécifications

Connecteur F en plaqué or haute performance
Installation rapide et facile screwstyle
Polymères ignifuges percutantes,

Spécifications  :

Type F
Code UNSPSC 39121414

Fiche technique

Fiche technique

Fiches techniques

DESSIN TECHNIQUE