CORNING | SFK-BASE-2SLOT
Trousse de distribution ramifiée araignée pour jusqu'à 12 fibres, 250 µm ou 900 µm, 2 fentes

Nº PIÈCE FAB.  SFK-BASE-2SLOT
Nº PIÈCE  449966
Minimum 1 DE CHAQUE
En stock

Description

Corning câble systèmes Spider Fanout Kits fournissent une option de furcation de faible coût pour les câbles multifibres. Offrant la fin utilisateur étape par étape un montage simple, ces kits sont conçus pour furcation usine et sur le terrain des câbles non blindé de 4 - à 24-fibre serrée tamponnée et lâche tube en 2 mm ou jambes 2,9 mm chemisé et éliminent la nécessité pour les panneaux de brassage. Le kit de distribution ramifiée araignée furcates et protège les arrachement des fibres nues (900 µm ou 250 µm). La gaine du câble est tout simplement dénuée de retour et les fibres sont enfilés dans les inserts modulaire 6-fibre Fanout consistant en six longueurs de 1 m de tube de sortance sécurisé dans un assemblage composite.
Composé d’une chambre à air, un membre de résistance de fil aramide et un PVDF protectrice extérieure veste, la sortance tu bing dispose de trois couches de protection. L’insert de sortance s’enclenche puis le boîtier principal d’araignée. Lorsque toutes les insertions ont été chargées, le boîtier est installé pour compléter l’assemblage.

Description des spécifications

Environnement  : intérieur
Fanout Type  : Spider
Type de produit (FOJP)  : Kits de distribution ramifiée
Longueur de furcation (métrique)  : 121 mm
Longueur de furcation (US)  : 4,75 po
Diamètre extérieur de câble Max_ (Fanout Kit) (métrique)  : 7,1 mm
Diamètre extérieur de câble Max_ (Fanout Kit) (US)  : 0,28 po
Diamètre extérieur du câble m_ (métrique)  : 4,6 mm
Diamètre extérieur du câble m_ (US)  : 0,18 po
Diamètre extérieur (Fanout Kit) (métrique)  : 3 mm
Diamètre extérieur (Fanout Kit) (US)  : 0,11 po

Informations techniques

Exempts de substances dangereuses selon RoHS 2002/95/EG

Spécifications  :

Type de fibre KITS DE BREAKOUT
Type FIBRE
Code UNSPSC 43223300

Fiche technique

Fiche technique

Fiches techniques

GUIDE D’INSTALLATION