TRANSITION NETWORKS | SFMFF1313-200-BR
Mode simple au Mode optique Multimode convertisseur, Port un  : 1300 nm Multimode SC 2 km/1,2 mi, Port deux  : 1300 nm Multimode SC 2 km/1,2 mi, BR

Nº PIÈCE FAB.  SFMFF1313-200-BR
Nº PIÈCE  587468
Minimum 1 DE CHAQUE
Appelez pour vérifier la disponibilité

Applications

Étendre les distances jusqu'à 80 km sur fibre monomode avec ces protocoles réseau qui utilisent la longueur d’onde de 1300 nm pour la transmission optique de fibre, en fait, distances peuvent être étendus à n’importe quel 155 Mbits/s protocole de réseautage s’étendent jusqu'à une connexion rapide du épine dorsale ethernet 80 km pour des applications de MAN (Metropolitan Area Network)

Caractéristiques

  • ATM ou OC-3 ou Fast Ethernet Networks - économisez de l’argent en achetant des périphériques ethernet rapide avec fibre multimode de plus faible coût des interfaces et convertisseurs permet d’introduire la fibre monomode uniquement lorsque vous en avez besoin
  • Lien traversent
  • Restauration automatique de liens

Description des spécifications

Point  : Mode simple au Mode optique Multimode convertisseur
Multimode  : Min TX PWR  :-19 dBm, Max TX PWR  :-14 dBm, sensibilité RX  :-30 dBm, Max dans PWR  :-14 dBm, bilan de liaison  : dB 11,0 %
Connecteurs  : (2) Duplex fibre optique
LED d’État  : PWR  : constant LED verte indique une connexion pour alimentation externe ; LKM ou lien (à gauche)  : allumé pour lien MM ; LKS ou lien (à droite)  : allumé pour lien SM
Alimentation  : AC/DC externe requise  : 12 volts DC, 0,5 Amp, non réglementée, SPS-48V Standard  : alimentation VCC 48 externe facultatif ; Sortie  : 12 volts DC, 0,8 Amp, 14 Watts Maximum
Conditions environnementales  : 0 à 50 deg C ; 5 - 90 % humidité sans condensation ; 0 - 10000 ft Altitude
Un port  : 1300 nm Multimode (SC) [2,1 mi/2 km]
Deux orifices  : 1300 nm Multimode (SC) [2,1 mi/2 km]
Dimension  : 3 po largeur x profondeur 4,7 pouce x 1 pouce hauteur

Informations techniques

IEEE 802,3 ; Wall Mount alimentation  : UL et CSA certifiés ; Respect de la réglementation  : FCC classe A, CISPR/EN55022 classe A, EN55024, EN61000, CE mark

Spécifications  :

Appareil CONVERTISSEURS DE MÉDIA
Technologie des dispositifs port 1 MULTIMODE
Code UNSPSC 43201553

Fiche technique

Fiche technique

Politique d'expédition et d'exécution des commandes

Lorsque vous commandez des produits de Anixter.com, la commande est traitée dans un ou deux jours. Les commandes reçues au cours des jours non ouvrables sont traitées le jour ouvrable suivant.

Vous avez plusieurs options d’expédition pour l’expédition de colis  : norme au sol des entreprises de 5 à 7 jours, 2 à 3 jours ouvrables ou le jour ouvrable suivant.

Anixter.com navire de commandes d’adresses au sein du Canada. Anixter.com commandes ne pas actuellement expédier aux adresses à l’extérieur du Canada ou gouvernementales/militaires lieux APO/FPO. Aussi nous ne sommes pas en mesure d’expédier à des adresses de boîte postale. Si vous souhaitez expédier à une adresse située en dehors du Canada ou dans un lieu militaire et gouvernemental, veuillez communiquer avec le Service à la clientèle au 1-888-264-9784 pour discuter de vos options.

En outre, Anixter.com offres que A-chargements « LTL » option pour les produits qui ne peuvent pas être expédiés par transport de colis. Pour les produits qui seront expédiés par l’intermédiaire de LTL, vous fournira un ensemble de Accessorials pour sélectionner à partir de fournir Anixter considérations de livraison supplémentaires, telles que la livraison résidentielle, à l’intérieur de la livraison, hayon ou un accès limité.

  • Livraison résidentielle - un frais de livraison résidentielle s’applique aux transferts à une habitation ou résidence, y compris les endroits où une entreprise est exploitée d’une maison, ou pour tout envoi dont l’expéditeur a désigné l’adresse de livraison comme résidence.
  • À l’intérieur de la livraison - lorsque demandé, transporteur décharge expéditions depuis ou vers les zones qui ne sont pas à côté de la remorque, tels que des centres commerciaux ou immeubles de bureaux. Un ascenseur doit être mis à disposition afin de permettre l'accès aux étages situés à un niveau différent de l'étage où se trouve le camion.
  • Hayon - transporteur propose service de hayon, si nécessaire, pour charger et décharger une cargaison lorsqu’il n’existent pas de quais de chargement/déchargement.
  • Emplacements à accès limités - un endroit à accès limité est un site où le ramassage et livraison est restreint ou limité.

Frais d’expédition sont calculés selon l’option de livraison, vous sélectionnez et êtes payé par vous au moment de l’expédition.