TRANSITION NETWORKS | SFMFF1314-220-NA | SFMFF1314-220-NA
Gigabit Ethernet autonome média convertisseurs classe B 1000BASE-SX 850 nm multimode SC 62,5/125µm  : 220 m/722 pi. ; 50/125µm  : 550 m/1804 pi à 1000BASE-LX 1310 nm monomode SC 10 km/6,2 miles

Nº PIÈCE FAB.  SFMFF1314-220-NA  | SFMFF1314-220-NA
Nº PIÈCE  313673
Minimum 1 DE CHAQUE
Appelez pour vérifier la disponibilité

Spécifications  :

Appareil CONVERTISSEURS DE MÉDIA
Technologie des dispositifs port 1 1000BASE-SX
Code UNSPSC 43201553