BERK-TEK | SFP-1GBE-LX-CI
Émetteur/récepteur, LX, Cisco compatible 1GbE Long Reach SFP

Nº PIÈCE FAB.  SFP-1GBE-LX-CI
Nº PIÈCE  690003
Minimum 1 DE CHAQUE
Appelez pour vérifier la disponibilité

Description

Berk-Tek 1 Gb/s, longueur d’onde Small Form Factor Pluggable SFP Ethernet optique émetteurs-récepteurs sont basées sur l’IEEE 802,3z et SFF 8431 normes. Ils fournissent une interface rapide et fiable pour l’application de Ethernet 1G. Les fonctions de diagnostics numériques sont disponibles via bus série 2-fil spécifiée dans la norme 8472 SFF. Tous les émetteurs-récepteurs Ethernet optiques à Berk-Tek sont entièrement compatibles avec leur matériel OEM associé.

Caractéristiques

  • 1,25 des liaisons de données bidirectionnel GBd
  • Conforme à la norme IEEE 802,3z 1000BASE-LX
  • Compatible avec SFF8431
  • Empreinte SFP enfichables à chaud
  • 1310 émetteur de laser DFB nm
  • Connecteur LC duplex
  • Diagnostic numérique intégré
  • Bloc d’alimentation unique 3,3V
  • Conforme RoHS
  • Claser produit conforme EN 60825-1
  • Plages de température de fonctionnement  : 0C à C 70 ou -5C 85 C

Spécifications  :

Appareil ÉMETTEURS-RÉCEPTEURS

Fiches techniques

BROCHURE
ÉTUDE DE CAS
LIVRE BLANC

Politique d'expédition et d'exécution des commandes

Lorsque vous commandez des produits de Anixter.com, la commande est traitée dans un ou deux jours. Les commandes reçues au cours des jours non ouvrables sont traitées le jour ouvrable suivant.

Vous avez plusieurs options d’expédition pour l’expédition de colis  : norme au sol des entreprises de 5 à 7 jours, 2 à 3 jours ouvrables ou le jour ouvrable suivant.

Anixter.com navire de commandes d’adresses au sein du Canada. Anixter.com commandes ne pas actuellement expédier aux adresses à l’extérieur du Canada ou gouvernementales/militaires lieux APO/FPO. Aussi nous ne sommes pas en mesure d’expédier à des adresses de boîte postale. Si vous souhaitez expédier à une adresse située en dehors du Canada ou dans un lieu militaire et gouvernemental, veuillez communiquer avec le Service à la clientèle au 1-888-264-9784 pour discuter de vos options.

En outre, Anixter.com offres que A-chargements « LTL » option pour les produits qui ne peuvent pas être expédiés par transport de colis. Pour les produits qui seront expédiés par l’intermédiaire de LTL, vous fournira un ensemble de Accessorials pour sélectionner à partir de fournir Anixter considérations de livraison supplémentaires, telles que la livraison résidentielle, à l’intérieur de la livraison, hayon ou un accès limité.

  • Livraison résidentielle - un frais de livraison résidentielle s’applique aux transferts à une habitation ou résidence, y compris les endroits où une entreprise est exploitée d’une maison, ou pour tout envoi dont l’expéditeur a désigné l’adresse de livraison comme résidence.
  • À l’intérieur de la livraison - lorsque demandé, transporteur décharge expéditions depuis ou vers les zones qui ne sont pas à côté de la remorque, tels que des centres commerciaux ou immeubles de bureaux. Un ascenseur doit être mis à disposition afin de permettre l'accès aux étages situés à un niveau différent de l'étage où se trouve le camion.
  • Hayon - transporteur propose service de hayon, si nécessaire, pour charger et décharger une cargaison lorsqu’il n’existent pas de quais de chargement/déchargement.
  • Emplacements à accès limités - un endroit à accès limité est un site où le ramassage et livraison est restreint ou limité.

Frais d’expédition sont calculés selon l’option de livraison, vous sélectionnez et êtes payé par vous au moment de l’expédition.