COMNET COMMUNUCATION réseaux | SFP-2
100 fx, 1310 nm, à 2km, LC, 2 fibre, MSA conforme

Nº PIÈCE FAB.  SFP-2
Nº PIÈCE  426350
Offert par incrément de 1 CHACUN
Minimum 1 DE CHAQUE
Appelez pour vérifier la disponibilité

Description

La sélection de ComNet de MSA compatible Form-Factor Pluggable SFP (Small) modules permettent une interface optique ou cuivre lorsque vous utilisez un ComNet gérés interrupteur, commutateur ou convertisseur de médias. Ces modules SFP interchangeables sont disponibles pour utiliser wi médias e cuivre ou fibre optique multimode et monomode. Les modules SFP fibre optique sont disponibles en versions de fibre rapides Ethernet 1 et 2 et les versions fibre Gigabit un et deux. Ils sont également disponibles avec les connecteurs optiques LC ou SC. Les modules SFP omNet C ont différentes longueurs d’onde et de puissance optique à offrir des distances de 300 mètres à 120 kilomètres. Ces modules SFP sont notés industriellement pour exécuter dans les environnements d’exploitation les plus difficiles. L’interface ComNet SFP est nécessaire pour une utilisation avec tous les produits configurables de ComNet SFP pour bénéficier de la garantie à vie ComNet.

Seuls les revendeurs peuvent acheter ce produit.

Caractéristiques

  • Transparent aux données codage/compatible avec les protocoles de données principales
  • SFP interchangeable pour le type de fibre, distance et connecteur
  • Aucun réglage optique dans les champs requis
  • Est conforme à (SFP) Small Form-Factor Pluggable multi-sources accord
  • IEEE 802,3 conforme
  • Température de fonctionnement  :-40º C à + 75º C
  • Garantie à vie

Description des spécifications

RoHS  : Y
Type de produit  : Ethernet

Spécifications  :

Technologie des dispositifs 100BASEFX
Aucune Exp Modules/Slots 1-2
Nombre de Ports 1-4
Type d’appareil MODULE

Fiche technique

Fiche technique

Fiches techniques

Manuelle