COMNET COMMUNICATION NETWORKS | SFP-4
100FX, 1310nm, 40km, LC, 2 fibre, MSA conforme

Nº PIÈCE FAB.  SFP-4
Nº PIÈCE  598544
Minimum 1 chaque
Appelez pour vérifier la disponibilité

Description

Interface anoptical ou cuivre permettent la sélection ComNet des modules MSA conforme SmallForm-Factor Pluggable (SFP) lorsque vous utilisez un commutateur de ComNetmanaged, de commutateur ou de mediaconverter. Ces modules SFP interchangeables sont disponibles pour une utilisation avec des supports co pper, ou multimodes et fibre optique monomode. La fibre optique SFPmodules sont disponibles en fast Ethernet et une fibre versions et Gigabit 1 et 2 fiberversions. Ils sont également disponibles avec LC ou SC opticalconnectors. Les modules de SFP ComNet ont differentwavelengths et puissance optique d’offrir des distances from300 mètres à 120 kilomètres. Ces modules SFP sont conçus industriellement pour fonctionner dans les environnements d’exploitation les plus difficiles. L’interface ComNet SFP est requise pour être utilisée avec tous les produits configurables ComNet SFP pour bénéficier de la garantie à vie ComNet.

Seuls les revendeurs peuvent acheter ce produit.

Caractéristiques

  • Transparent pour les données de codage/compatible avec
  • protocoles de données principales
  • SFP interchangeable pour le type de fibre, distance
  • et connecteur
  • Aucun réglage optique dans les champs requis
  • Est conforme à (SFP) Small Form-Factor Pluggable
  • Accord de multi-sources
  • IEEE 802,3 dévers
  • Température de fonctionnement  : -40 C à +75 C
  • Garantie à vie

Spécifications  :

Code UNSPSC 43222612

Fiche technique

Fiche technique

Fiches techniques

MANUEL DE L’UTILISATEUR

Politique d'expédition et d'exécution des commandes

Lorsque vous commandez des produits de Anixter.com, la commande est traitée dans un ou deux jours. Les commandes reçues au cours des jours non ouvrables sont traitées le jour ouvrable suivant.

Vous avez plusieurs options d’expédition pour l’expédition de colis  : norme au sol des entreprises de 5 à 7 jours, 2 à 3 jours ouvrables ou le jour ouvrable suivant.

Anixter.com navire de commandes à des adresses au Canada. Anixter.com commandes ne pas actuellement expédier aux adresses à l’extérieur du Canada ou gouvernementales/militaires lieux APO/FPO. Aussi nous ne sommes pas en mesure d’expédier à des adresses de boîte postale. Si vous souhaitez expédier à une adresse hors du Canada ou d’une situation militaire et du gouvernement, veuillez contacter votre représentant local Anixter pour discuter de vos options.

En outre, Anixter.com offres que A-chargements « LTL » option pour les produits qui ne peuvent pas être expédiés par transport de colis. Pour les produits qui seront expédiés par l’intermédiaire de LTL, vous fournira un ensemble de Accessorials pour sélectionner à partir de fournir Anixter considérations de livraison supplémentaires, telles que la livraison résidentielle, à l’intérieur de la livraison, hayon ou un accès limité.

  • Livraison résidentielle - un frais de livraison résidentielle s’applique aux transferts à une habitation ou résidence, y compris les endroits où une entreprise est exploitée d’une maison, ou pour tout envoi dont l’expéditeur a désigné l’adresse de livraison comme résidence.
  • À l’intérieur de la livraison - lorsque demandé, transporteur décharge expéditions depuis ou vers les zones qui ne sont pas à côté de la remorque, tels que des centres commerciaux ou immeubles de bureaux. Un ascenseur doit être mis à disposition afin de permettre l'accès aux étages situés à un niveau différent de l'étage où se trouve le camion.
  • Hayon - transporteur propose service de hayon, si nécessaire, pour charger et décharger une cargaison lorsqu’il n’existent pas de quais de chargement/déchargement.
  • Emplacements à accès limités - un endroit à accès limité est un site où le ramassage et livraison est restreint ou limité.

Frais d’expédition sont calculés selon l’option de livraison, vous sélectionnez et êtes payé par vous au moment de l’expédition.