COMNET COMMUNICATION NETWORKS | SFP-6
Module SFP, monomode, 1310 nanomètres, 2 fibres, 1000 Mbps, longueur d’onde de 15 kilomètres, connecteur LC, -40 à 75 ° C, pour interface optique ou électrique

Nº PIÈCE FAB.  SFP-6
Nº PIÈCE  485188
Minimum 1 chaque
Appelez pour vérifier la disponibilité

Description

Interface anoptical ou cuivre permettent la sélection ComNet des modules MSA conforme SmallForm-Factor Pluggable (SFP) lorsque vous utilisez un commutateur de ComNetmanaged, de commutateur ou de mediaconverter. Ces modules SFP interchangeables sont disponibles pour une utilisation avec des supports co pper, ou multimodes et fibre optique monomode. La fibre optique SFPmodules sont disponibles en fast Ethernet et une fibre versions et Gigabit 1 et 2 fiberversions. Ils sont également disponibles avec LC ou SC opticalconnectors. Les modules de SFP ComNet ont differentwavelengths et puissance optique d’offrir des distances from300 mètres à 120 kilomètres. Ces modules SFP sont conçus industriellement pour fonctionner dans les environnements d’exploitation les plus difficiles. L’interface ComNet SFP est requise pour être utilisée avec tous les produits configurables ComNet SFP pour bénéficier de la garantie à vie ComNet.

Seuls les revendeurs peuvent acheter ce produit.

Caractéristiques

  • Plug-And-Play Design assure la facilité d’Installation et non électrique ou optique ajustements sont toujours requis
  • MSA Conforme
  • Les modules SFP sont destinés à être utilisés avec des supports en cuivre, une fibre optique multimode ou une fibre optique monomode
  • Les modules SFP sont industriellement conçus pour fonctionner dans les environnements d’exploitation les plus difficiles
  • SFP interchangeable pour le type de fibre, la distance et le connecteur
  • Aucun ajustement sur le terrain requis
  • Garantie à vie
  • Conforme RoHS

Spécifications  :

Code UNSPSC 43201404

Fiche technique

Fiche technique

Fiches techniques

MANUEL DE L’UTILISATEUR