COMNET COMMUNICATION NETWORKS | SFP-LH
1000fx, 1310nm, 20km, LC, 2 fibre, MSA conforme, Cisco Compatible, prend en charge les DDI

Nº PIÈCE FAB.  SFP-LH
Nº PIÈCE  598562
Minimum 1 chaque
Appelez pour vérifier la disponibilité

Description

Interface anoptical ou cuivre permettent la sélection ComNet des modules MSA conforme SmallForm-Factor Pluggable (SFP) lorsque vous utilisez un commutateur de ComNetmanaged, de commutateur ou de mediaconverter. Ces modules SFP interchangeables sont disponibles pour une utilisation avec des supports co pper, ou multimodes et fibre optique monomode. La fibre optique SFPmodules sont disponibles en fast Ethernet et une fibre versions et Gigabit 1 et 2 fiberversions. Ils sont également disponibles avec LC ou SC opticalconnectors. Les modules de SFP ComNet ont differentwavelengths et puissance optique d’offrir des distances from300 mètres à 120 kilomètres. Ces modules SFP sont conçus industriellement pour fonctionner dans les environnements d’exploitation les plus difficiles. L’interface ComNet SFP est requise pour être utilisée avec tous les produits configurables ComNet SFP pour bénéficier de la garantie à vie ComNet.

Seuls les revendeurs peuvent acheter ce produit.

Caractéristiques

  • Transparent pour les données de codage/compatible avec
  • protocoles de données principales
  • SFP interchangeable pour le type de fibre, distance
  • et connecteur
  • Aucun réglage optique dans les champs requis
  • Est conforme à (SFP) Small Form-Factor Pluggable
  • Accord de multi-sources
  • IEEE 802,3 dévers
  • Température de fonctionnement  : -40 C à +75 C
  • Garantie à vie

Spécifications  :

Code UNSPSC 43222612

Fiche technique

Fiche technique

Fiches techniques

MANUEL DE L’UTILISATEUR