HUBBELL PRÉMISSE câblage | SFRC110Y
Connecteur audio vidéo, RCA 110-Style, nickel, jaune. Vendu uniquement à des incréments de carton. Carton contient - 25 connecteurs keystone (emballées individuellement).

Nº PIÈCE FAB.  SFRC110Y
Nº PIÈCE  265727
Minimum 1 DE CHAQUE
Appelez pour vérifier la disponibilité

Description

connecteurs RCA 110 de Hubbell livrer de haute qualité A / V signaux à n’importe quel poste de travail ou dispositif d’émission/réception. Le RCA 110 connecteurs utilisent un câble UTP (catégorie 3, 5, 5e, 6, 6 a) pour distribuer des signaux composante/composite au sein d’un point à point horizontal exécuter.
RCA 110 connecteurs sont disponibles avec des couleurs différentes isolateur 5 et emboîter dans n’importe quel produit de iSTATION(TM), module, cadre, boîte, poke-through, raceway, livraison ou même un panneau multimédia UDX à distribuer des signaux audio/vidéo. Ces connecteurs ne nécessitant aucune soudure, installer avec un clin d’oeil.

Applications

Distribution vidéo audio composite, TV, CCTV, CATV et par satellite, systèmes de théâtre et de divertissement maison, caméras, caméscopes et des projecteurs et des systèmes de sécurité et de surveillance.

Caractéristiques

  • Intégration transparente de système Hubbell
  • Conception universelle de Keystone s’intègre dans tous les produits de Hubbell
  • Transmettre des signaux Audio/vidéo
  • Résiliation de style 110 (UTP)

Description des spécifications

Résiliation de 110-style standard
Distribuer des signaux AV Composite ou composant
Encastré ou encastrée destiné à la connexion poke-bien que des applications
Polymères ignifuges percutantes,

Spécifications  :

Type CUIVRE - AUTRE
Code UNSPSC 39121402