HUBBELL PRÉMISSE câblage | SFRCWFF
iSTATIONTM le connecteur RCA Audio vidéo, au large de la couleur du boîtier blanc avec isolant blanc

Nº PIÈCE FAB.  SFRCWFF
Nº PIÈCE  269025
Minimum 1 DE CHAQUE
Appelez pour vérifier la disponibilité

Description

RCA or feed-thru connecteurs de Hubbell livrer de haute qualité A / V signaux pour travailler les domaines et/ou les dispositifs de transmission/réception. Ne nécessitant aucune soudure, ces connecteurs RCA installer avec un clin de œil et fournissent une facile rapide « push-on » cessation d’emploi.
Ces connecteurs RCA sont disponibles avec sept couleurs standard isolant logés dans sept couleurs Hubbell, pouvant accueillir tout commun / applications V. Connecteurs RCA Mont dans tous les iSTATION(TM) façades, boîtes de montage en surface, modules, cadres, produits Hubbell système de livraison y compris panneaux multimédia de UDX iSTATION(TM) poke-through et surface raceway.

Applications

Distribution audio/vidéo composite/composante, TV, CCTV, et câble et satellite, home cinéma et des systèmes de divertissement ; appareils photo, caméras et projecteurs ; et systèmes de sécurité et de surveillance.

Caractéristiques

  • Intégration transparente de système Hubbell
  • Conception universelle de Keystone s’intègre dans tous les produits de Hubbell
  • 7 couleurs différentes isolant
  • Placage à l’or de haute qualité

Description des spécifications

Haute performance, connecteur RCA plaqué or
Livrer des composites, de composant ou de signaux numériques
Polymères ignifuges percutantes,

Spécifications  :

Type CUIVRE - AUTRE
Code UNSPSC 39121402

Fiche technique

Fiche technique

Fiches techniques

DESSIN TECHNIQUE