HUBBELL PRÉMISSE câblage | SFRCY
INFINe connecteur, connecteur Audio/Video, RCASolder coupleur résiliation, bureau blanc/jaune

Nº PIÈCE FAB.  SFRCY
Nº PIÈCE  249505
Minimum 1 DE CHAQUE
Appelez pour vérifier la disponibilité

Description

connecteurs de soudure de Hubbell iSTATION(TM) RCA livrer de haute qualité A / V signale au poste de travail ou appareils de transmission/réception. Nécessitant une soudure, ces RCAconnectors installer avec un clin de œil et fournissent une facile rapide « push-on » résiliation du côté de la station.
Ces connecteurs RCA sont disponibles avec des couleurs d’isolant standard 7 logés dans 7 Hubbell couleurs, pouvant accueillir toutes les applications courantes de AV. Connecteurs RCA monter dans tous les iSTATION(TM) façades, boîtes de montage en surface, modules, cadres, produits Hubbell système de livraison y compris panneaux multimédia de UDX iSTATION(TM) poke-through et surface raceway.

Applications

Distribution vidéo audio composite, TV, CCTV, CATV et par satellite, systèmes de théâtre et de divertissement maison, caméras, caméscopes et des projecteurs et des systèmes de sécurité et de surveillance.

Caractéristiques

  • Intégration transparente de système Hubbell
  • Conception universelle de Keystone s’intègre dans tous les produits de Hubbell
  • 7 couleurs différentes isolant
  • Résiliation de soudure de haute qualité

Description des spécifications

Résiliation de brasure fiable
Livrer des composites, de composant ou de signaux numériques
Impact élevé, polymères ignifuges

Spécifications  :

Type CUIVRE - AUTRE
Code UNSPSC 39121402

Fiche technique

Fiche technique

Fiches techniques

DESSIN TECHNIQUE