HUBBELL PRÉMISSE câblage | SFUSBABB
iSTATION(TM) USB 2,0 connecteur vidéo audio, format d’interface A-to-B, bleu

Nº PIÈCE FAB.  SFUSBABB
Nº PIÈCE  499346
Minimum 1 DE CHAQUE
Appelez pour vérifier la disponibilité

Description

USB de Hubbell 2,0 connecteurs AV offrent une solution idéale pour connecter des périphériques informatiques à un poste de travail informatique, nécessitant simplement une fiche n jouer cordon de connexion. connecteurs de Hubbell USB installer dans les produits standard de keystone Hubbell offrant une apparence propre et esthétique, intégrant toutes les applications dans un seul espace.
USB de Hubbell 2,0 connecteurs AV sont réversibles dans la version d’AB. Tout simplement face à quelle connexion vous désirez sur le devant de la plaque et cassez-le dans. Disponible en trois couleurs  : blanc, bleu et blanc, ces connecteurs flush mount en plaques frontales iSTATION(TM), modules, cadres, poke-through, raceway, livraison et panneaux multimédia UDX bureau.

Applications

Connexion de périphériques à un ordinateur (s)  :
? KVM, claviers, souris, imprimantes, scanners, stockage externe et les composants réseau.
? Assistants numériques personnels, téléphones, MP3 lecteurs, gamepads et joysticks, enregistreurs vocaux numériques, appareils photo numériques et magnétoscopes.

Caractéristiques

  • Intégration transparente de système Hubbell.
  • Conception universelle de Keystone s’intègre dans tous les produits de Hubbell.
  • USB 2,0 performance
  • Reversible A et B Interface

Description des spécifications

Empreinte de profil bas
Installation d’une connexion rapide et facile
Impact élevé, polymères ignifuges

Spécifications  :

Type CUIVRE - AUTRE
Code UNSPSC 39121402