PANDUIT | SG100M-C
Collier de serrage, série SG, 4,2" L 106mm, Miniature, Nylon, naturel, Pack de 100

Nº PIÈCE FAB.  SG100M-C
Nº PIÈCE  393538
Minimum 1 LOT
Appelez pour vérifier la disponibilité

Description

Collier de serrage, 4,2", Miniature cross section

Caractéristiques

  • Pour une utilisation en intérieur
  • Conçu pour s’accrocher à l’ensemble étroitement pour résister à un mouvement latéral de la cravate une fois installé
  • Haute résistance permet la cravate résister aux pratiques d’installation rugueuse qui se produisent dans des environnements MRO et de construction telles que la fixation des câbles pour systèmes de chemin de câble échelle verticale et horizontale
  • Corps mince, large sangle souple lui permettant de se conformer pour regrouper tout en maintenant la résistance à la traction
  • Pointe courbée est facile à ramasser de surfaces planes et permet plus rapide initiale filetage pour installation Vitesse

Spécifications  :

Type ATTACHES DE CÂBLES ET ACCESSOIRES

Fiche technique

Fiche technique

Fiches techniques

DESSIN TECHNIQUE