TRANSITION NETWORKS | SGETF1029-111-LA
Convertisseur de médias de Ethernet Gigabit, un Port  : RJ45 1000BASE-T 100 m/328 ft, Port deux  : 1000Les-LX 1550 nm TX/1310 nm RX seule fibre monomode SC 20 km/12,4 mi, LA

Nº PIÈCE FAB.  SGETF1029-111-LA
Nº PIÈCE  586620
Minimum 1 DE CHAQUE
Appelez pour vérifier la disponibilité

Description

Migrer vers Gigabit Ethernet de façon rentable. Utilisé en conjonction avec le plus faible coût 1000BASE-t commutateurs, les sociétés peuvent profiter de la haute bande passante que Gigabit Ethernet offre sans tous les coûts plus élevés. Transition Networks 1000BASE-T aux convertisseurs SX/LX permettent aux utilisateurs d’étendre la bande passante aux utilisateurs hors de la portée de le jusqu'à standard 1000BASE-t 125 km

Applications

Migrer vers Gigabit Ethernet de façon rentable-utilisé en conjonction avec le plus faible coût 1000BASE-t commutateurs, les entreprises peuvent tirer parti de la haute bande passante Gigabit Ethernet offre sans tous les coûts plus élevés, les réseaux de Transition 1000BASE-T pour SX/LX Convertisseurs permettent utilisateurs à étendre la bande passante à ceux utilisateurs Outside The enseigner de la 1000BASE-T Standard jusqu'à 125 km

Caractéristiques

  • Auto-négociation 802,3u cuivre et fibre - permet aux périphériques effectuer la configuration automatique pour atteindre le meilleur mode d’opération possible au-dessus d’un lien
  • Col lien transparent à travers  : envoie un signal de lien-perte sur la fibre optique, instruisant le convertisseur distant pour arrêter le cuivre port-donc notifier le terminal-tout en conservant la fibre reliant les deux convertisseurs
  • Convertisseurs de restauration-Transition Networks de lien automatique re-établira automatiquement lien dans toutes les conditions de réseau
  • Pause (IEEE 802,3xy)-Pause de signalisation est une fonctionnalité de l’IEEE qui suspend temporairement la transmission de données entre deux périphériques dans le cas où un dispositif de devient accablé
  • Remote faille détecter RFD est un dispositif de convertisseurs de média cuivre-à-fibre gigabit ethernet de dépannage. En activant RFD sur le convertisseur de média installé à distance, le statut de la liaison fibre se fera et sera signalé tout échec de lien retour au convertisseur local. Si le convertisseur distant perd son signal de RX de fibre, RFD forcera le convertisseur pour arrêter sa fibre TX, port. Si le lien passe si est activé sur les deux extrémités, puis les ports cuivre seront également fermés vers le bas pour notifier que tous les deux mettre fin à des dispositifs de l’échec de la liaison
  • Permettre à distance faute détecter sur l’appareil distant
  • Fin-périphérique local est avisé de fibre à distance perte RX

Description des spécifications

Point  : Gigabit Ethernet Media Converter
Monomode  : Min TX PWR  :-8 dBm, Max TX PWR  :-3 dBm, sensibilité RX  :-21 dBm, Max dans PWR  :-3 dBm, bilan de liaison  : dB 13,0 %
Interrupteur de position 6  : détecter les pannes de fibre à distance bas = activé ; Pause symétrique ; Pause asymétrique ; Transparent traversent de Link UP = activé ; Négociation automatique fibre bas = activé ; Loopback Down = activé
LED d’État  : PWR  : constant LED verte indique une connexion pour alimentation externe ; RXF  : Clignotant LED indique la réception de données sur fibre lien ; LKF  : Constant LED indique connexion fibre RXC  : clignotant LED indique la réception de données sur la liaison cuivre ; FMC  : Constant LED indique connexion cuivre
Alimentation  : AC/DC externe requise  : 12 volts DC, 1,5 Amp, non réglable, Standard
Conditions ambiantes  : température de fonctionnement de 0 à 50 ºC ; 5 - 95 % d’humidité sans condensation ; 0 - 10000 pieds d’Altitude
Un port  : 1000BASE-T (RJ45) [m 100/328 ft]
Deux ports  : 1000BASE-LX 1550 nm TX/1310 nm RX Single fibre monomode SC 20 km/12,4 mi
Dimension  : largeur de 3 250 pouce x 4 800 pouces de profondeur x 1 000 pouces hauteur

Informations techniques

IEEE STD 802,3ab et IEEE STD 802,3z, Wall Mount Power Supply-UL énuméré, C-UL Listed Canada, respect de la réglementation FCC classe A, CISPR22/EN55022 classe A, EN55024, EN61000, marquage CE

Spécifications  :

Appareil CONVERTISSEURS DE MÉDIA
Technologie des dispositifs port 1 1000BASET
Code UNSPSC 43201553