TRANSITION NETWORKS | SGFEB1040-130-NA | SGFEB1040-130-NA
Ethernet Media et convertisseur de fréquence, 10/100/1000 Base-T, 100/1000 Base-X SFP, 7,5 à 24 VDC, 2,2 Watt, 3,25" largeur x 4,8" profondeur x 1" hauteur

Nº PIÈCE FAB.  SGFEB1040-130-NA  | SGFEB1040-130-NA
Nº PIÈCE  614401
Minimum 1 DE CHAQUE
Appelez pour vérifier la disponibilité

Caractéristiques

  • Négociation automatique
  • Auto-MDI/MDIX
  • Lien traversent
  • Faute d’extrémité (FEF)
  • Détecter les pannes à distance
  • Fournit des taux de Conversion tout en également augmenter les Distances de Transmission
  • Prend en charge la fibre Multimode ou simple
  • Versions disponibles avec Fixed SC ou LC Optics, al que l’optique SFP modulaire
  • Distances de Transmission longue distance sont pris en charge avec une variété de Modules SFP
  • Ports SFP Support double vitesses 100/1000/SGMII
  • Versions multiports fournissent 3 ou 4 Port commutateur fonctionnalité ou fournissent des liens de fibre redondante
  • Lited garantie à vie

Informations techniques

UL, CSA, CE, FCC, IEEE, FR 55022/24

Spécifications  :

Appareil CONVERTISSEURS DE MÉDIA
Technologie des dispositifs port 1 1000BASET
Code UNSPSC 43201553