TRANSITION NETWORKS | SGFEB1040-230-NA | SGFEB1040-230-NA
Convertisseur de média Ethernet 10/100/1000 autonome, Slot de Port (1) 10/100/1000Base T (RJ45) (2) Ports 100/1000Base-x SFP (vide)

Nº PIÈCE FAB.  SGFEB1040-230-NA  | SGFEB1040-230-NA
Nº PIÈCE  622702
Minimum 1 DE CHAQUE
Appelez pour vérifier la disponibilité

Description

Le SGFEB fournit une méthode rentable pour l’intégration 1000Base-SX/LX fibre dans un environnement de cuivre 10/100/1000Base-T. Déploiement de fibre dans les réseaux d’aujourd'hui offre la possibilité de transmettre des données sur des distances beaucoup plus longues qu’est possible sur le cuivre. Fibre protège également vos données provenant de sources externes de bruit et les interférences, améliorer les performances du réseau.

Caractéristiques

  • Négociation automatique
  • AutoCross
  • Lien traversent
  • Extrémité et faille distance détecter
  • Fournit la conversion de taux tout en augmentant les distances de transmission
  • Prend en charge la fibre multimode ou monomode
  • Versions disponibles avec optique fixe de SC ou LC, ainsi que modulaire optique SFP
  • Distances de transmission longue distance sont pris en charge avec une variété de modules SFP
  • Ports SFP supportent doubles vitesses  : 100/1000/SGMII
  • Multiports versions fournissent des fonctionnalités de commutateur de port 3 ou 4 ou fournissent des liens de fibre redondante
  • Prend en charge IEEE802,3az Energy Efficient Ethernet

Spécifications  :

Appareil CONVERTISSEURS DE MÉDIA
Code UNSPSC 43201553