LEVITON | SGO99-W
HAUT-PARLEUR EXTÉRIEUR WH

Nº PIÈCE FAB.  SGO99-W
Nº PIÈCE  592340
Minimum 1 DE CHAQUE

Caractéristiques

  • Woofer de composite Kevlar - construction Woofer combine exceptionnelle rigidité et légèreté pour fournir le mouvement linéaire parfait pour reproduire des basses dynamiques et serrés et médiums incisive
  • AeroNylon membrane de tweeter - diaphragme tweeter en nylon de qualité aéronautique combine très faible masse et haute résistance à la traction d’aigus limpides et un suivi exceptionnellement précis de même les plus difficiles transitoires musicales
  • Protection de circuit de AutoSurge - AutoSurge intégré protection répond à pouvoir potentiellement destructeur des pics automatiquement et se réinitialise après l’événement, aidant à éviter d’endommager les haut-parleurs
  • Advanced guide d’alignement phase/temps - un guide d’onde de phase/heure exacte est utilisé pour aligner correctement les sons sans mal en alignant les tweeters - un problème avec beaucoup d’intervenants dans le mur réglable - afin de fournir une image stéréo extrêmement précise
  • Précision Division réseau - le partage réseau ou croisé utilisé dans tous les haut-parleurs de Spec-Grade est faite de composants de haute-performance pour signal audio totale intégrité électronique jusqu'à la microseconde la dernière avant que le signal est converti en son
  • Cadre de montage inerte avec points d’installation « dogleg » - pour éliminer les vibrations transmises qui pourraient couleur au mur ou au plafond de qualité sonore, haut-parleurs Spec-Grade s’appuient sur un ensemble de déflecteur-cadre comportant des plastiques de haute densité et une série de réglable « coudes » façon fixer rigidement l’enceinte au mur ou au matériau du plafond
  • Transducteur de basse fréquence cône 5,25 pouce silicate-fibre avec contour en caoutchouc butyle
  • Transducteur haute fréquence de 5 inch polydome
  • 2-façon équilibrée réseau croisé précision avec protection de circuit AutoSurge
  • Boîtier en polypropylène résistant à l’élément, bornes plaquées or et support de fixation en aluminium avec matériel en acier inoxydable

Spécifications  :

Type HAUT-PARLEUR
Code UNSPSC 52161600

Politique d'expédition et d'exécution des commandes

Lorsque vous commandez des produits de Anixter.com, la commande est traitée dans un ou deux jours. Les commandes reçues au cours des jours non ouvrables sont traitées le jour ouvrable suivant.

Vous avez plusieurs options d’expédition pour l’expédition de colis  : norme au sol des entreprises de 5 à 7 jours, 2 à 3 jours ouvrables ou le jour ouvrable suivant.

Anixter.com navire de commandes d’adresses au sein du Canada. Anixter.com commandes ne pas actuellement expédier aux adresses à l’extérieur du Canada ou gouvernementales/militaires lieux APO/FPO. Aussi nous ne sommes pas en mesure d’expédier à des adresses de boîte postale. Si vous souhaitez expédier à une adresse située en dehors du Canada ou dans un lieu militaire et gouvernemental, veuillez communiquer avec le Service à la clientèle au 1-888-264-9784 pour discuter de vos options.

En outre, Anixter.com offres que A-chargements « LTL » option pour les produits qui ne peuvent pas être expédiés par transport de colis. Pour les produits qui seront expédiés par l’intermédiaire de LTL, vous fournira un ensemble de Accessorials pour sélectionner à partir de fournir Anixter considérations de livraison supplémentaires, telles que la livraison résidentielle, à l’intérieur de la livraison, hayon ou un accès limité.

  • Livraison résidentielle - un frais de livraison résidentielle s’applique aux transferts à une habitation ou résidence, y compris les endroits où une entreprise est exploitée d’une maison, ou pour tout envoi dont l’expéditeur a désigné l’adresse de livraison comme résidence.
  • À l’intérieur de la livraison - lorsque demandé, transporteur décharge expéditions depuis ou vers les zones qui ne sont pas à côté de la remorque, tels que des centres commerciaux ou immeubles de bureaux. Un ascenseur doit être mis à disposition afin de permettre l'accès aux étages situés à un niveau différent de l'étage où se trouve le camion.
  • Hayon - transporteur propose service de hayon, si nécessaire, pour charger et décharger une cargaison lorsqu’il n’existent pas de quais de chargement/déchargement.
  • Emplacements à accès limités - un endroit à accès limité est un site où le ramassage et livraison est restreint ou limité.

Frais d’expédition sont calculés selon l’option de livraison, vous sélectionnez et êtes payé par vous au moment de l’expédition.