TRANSITION NETWORKS | SGPOE1039-100-EU
Power-Over-Ethernet PSE Media Converter, Port One : 10/100/1000BASE-T (RJ45) [100 m/328 ft], Port Two : 1000BASE-SX 850 nm Multimode (LC) [62,5/125 μm : 220 m/722 ft, 50/125 μm : 550 m/1804 ft], EU

Nº PIÈCE FAB.  SGPOE1039-100-EU
Nº PIÈCE  588019
Minimum 1 chaque
Appelez pour vérifier la disponibilité

Description

Permet aux entreprises de fournir la puissance à vos équipements réseau sur la connexion de données existante de CAT5. AC de transition alimenté par PoE, convertisseurs de média combinent les données reçues au cours d’une liaison par fibre optique avec - 48 Volt DC power, fournissant la puissance à nt pour Terminal de données (DTE) Power Devices (DP) sur câble à paires torsadées non blindées. Les convertisseurs de PoE sont équipement de Sourcing de puissance (PSE) et sont entièrement compatibles avec Powered Devices (DP) qui sont conformes avec la norme IEEE802,3af(TM) - 2003. Les convertisseurs comprennent également un P D signature de détection et contrôle les fonctionnalités par l’IEEE 802,3af standard de puissance. Les autres caractéristiques comprennent plus de protection contre les surintensités, détection de courant et protection contre les défauts d’entrée. Ce modèle amélioré fonctionnalité offre la possibilité d’activer/désactiver de nombreux o f les caractéristiques aussi bien que forcer les capacités du port (voir passer de la rubrique Spécifications vers la droite). En outre, avec le PSE/LPT interrupteur activé, une perte de fibre RX désactivera le rendement de puissance PSE sur le port UTP pendant 2 secondes pour permettre à distance devic e de ré-initialiser. Également connu sous le nom réinitialisation de l’appareil. Le convertisseur de PoE est entièrement compatible avec les dispositifs qui sont conformes à la norme IEEE802,3af ainsi que de sélectionner de le PD hérités Le convertisseur de PoE est capable d’insérer la puissance sur les paires de données ou de rechange airs de p de l’aérosol-doseur

Applications

Alimentation par Cat5 aux périphériques distants

Caractéristiques

  • Supportent de ports SFP fibre 100Base ou 1000Base
  • Option port SFP redondante
  • Compatible power-over-ethernet IEEE802,3AF
  • Tension de sortie 48 volt DC PSE
  • Paire de signal ou une paire de rechange puissance d’insertion
  • Signature de détection PD
  • Détection héritée PoE pour les périphériques alimentés (PD) non compatibles IEEE 80f
  • Détection de courant et de la protection de surintensité
  • Réinitialisation de l’appareil
  • Commutateur de fonctions sélectionnables et les paramètres de port
  • Minimum load-sensing
  • Faute protection entrée
  • Négociation automatique
  • AutoCross(TM)- Detecd configure automatiquement le port de paire torsadée sur le convertisseur à la configuration MDI ou MDI-X correcte
  • Lien passe à travers - est une fonctionnalité de dépannage qui permet au convertisseur de médias de surveiller les deux les ports de RX fibre et cuivre pour la perte de signal
  • Convertisseurs de restauration-Transition Networks de lien automatique re-établira automatiquement lien dans toutes les conditions de réseau
  • Alimentation externe AC

Description des spécifications

Point  : PSE Power-Over-Ethernet Media Converter
Commutateurs  : Vitesse de négociation automatique marche/arrêt (TP), TP  : Force 10 Mbit/s ou 100 Mbit/s, TP Duplex  : forcer la moitié ou Full-Duplex, Duplex fibre  : Half ou Full-Duplex, AutoCross(TM) marche/arrêt, PSE sur/arrêt, PSE/LPT/arrêt
Taille de paquet maximale  : 1632 octets (non identifiés), 1628 octets (taggés)
Table d’adresses MAC  : 8K
Puissance  : 90-250 v C.A. alimentation d’énergie externe, AC/DC externe requise, 48 volts DC 0,67 Amp
Consommation électrique  : 20 Watt Maximum
Conditions environnementales  : 0 à 40 degrés C (32 104 deg F) température ; -25 à 85 degrés C (-13 à 185 degrés F) température de stockage ; 5 - 95 % d’humidité sans condensation ; 0 - 10000 ft Altitude
Un port  : 10/100/1000BASE T (RJ45) [m 100/328 ft]
Deux orifices  : 1000BASE-SX 850 nm Multimode LC 62,5/125 um  : 220 m/722 pi 50/125 um  : 550 m/1804 pi
Bilan de liaison  : 8 dB
Dimension  : 4,4 po largeur x profondeur 5,1 pouce x 1 pouce hauteur

Informations techniques

IEEE Std 802,3(TM), IEEE Std 802,3af, conformité - EN55022-1994 + A1-A2-1997 classe de 1996 + A, FCC partie 15 sous-partie B, UL 1950

Spécifications  :

Appareil CONVERTISSEURS DE MÉDIA
Code UNSPSC 43201553

Fiche technique

Fiche technique

Politique d'expédition et d'exécution des commandes

Lorsque vous commandez des produits de Anixter.com, la commande est traitée dans un ou deux jours. Les commandes reçues au cours des jours non ouvrables sont traitées le jour ouvrable suivant.

Vous avez plusieurs options d’expédition pour l’expédition de colis  : standard au sol des entreprises de 5 à 7 jours, 2 à 3 jours ouvrables ou le jour ouvrable suivant.

Anixter.com navire de commandes à des adresses au Canada. Anixter.com commandes ne pas actuellement expédier aux adresses à l’extérieur du Canada ou gouvernementales/militaires lieux APO/FPO. De plus, nous ne sommes pas en mesure d’expédier à des adresses de boîte postale. Si vous souhaitez expédier à une adresse hors du Canada ou d’une situation militaire et du gouvernement, veuillez contacter votre représentant local Anixter pour discuter de vos options.

En outre, Anixter.com offre des options de chargements « LTL » (partiels) pour les produits qui ne peuvent pas être expédiés par transport de colis. Pour les produits qui seront expédiés par l’intermédiaire de LTL, vous fournira un ensemble de Accessorials pour sélectionner à partir de fournir Anixter considérations de livraison supplémentaires, telles que la livraison résidentielle, à l’intérieur de la livraison, hayon ou un accès limité.

  • Livraison résidentielle - un frais de livraison résidentielle s’applique aux transferts à une habitation ou résidence, y compris les endroits où une entreprise est exploitée d’une maison, ou pour tout envoi dont l’expéditeur a désigné l’adresse de livraison comme résidence.
  • À l’intérieur de la livraison - lorsque demandé, transporteur décharge expéditions depuis ou vers les zones qui ne sont pas à côté de la remorque, tels que des centres commerciaux ou immeubles de bureaux. Un ascenseur doit être mis à disposition afin de permettre l'accès aux étages situés à un niveau différent de l'étage où se trouve le camion.
  • Hayon - transporteur propose service de hayon, si nécessaire, pour charger et décharger une cargaison lorsqu’il n’existent pas de quais de chargement/déchargement.
  • Emplacements à accès limités - un endroit à accès limité est un site où le ramassage et livraison est restreint ou limité.

Les frais d’expédition sont calculés selon l’option de livraison que vous sélectionnez et est payé à l'avance par vous au moment de l’expédition.